「消費電力(W)」から絞り込む
900~1000未満(1)
1200~1300未満(1)
見やすい!光るでか文字タイマー(15分)
簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない
用途に合わせて設定できる出力5段階
操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用
20秒刻みタイマー(1分以内)
お知らせブザー消音機能
全国どこでも使えるヘルツフリー
安全性を高めたダブルアクションボタン
色ブラック
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)900/1200
扉開閉方式横開き
高周波出力(W)500/600
庫内容量(L)17
出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)
タイマー15分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175
本体質量(kg)11.3
電源コード(m)1.4
区分A
省エネ基準達成率(%)100
年間消費電力量(kWh/年)60.1
仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子レンジ
- オーブン/レンジ関連品
- オーブンレンジ
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。