「炊飯容量 」から絞り込む
カテゴリ: 炊飯器ブランド: ダイアモンドヘッドすべて解除
マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。
早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。
炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。
キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。
付属品 本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書 質量(kg) 約2.8 タイプ マイコン式 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×360×215 機能 早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(~24時間/30分刻み)、保温(12時間) コーティング (内窯)アルミ、フッ素コーティング 定格電圧 AC V 100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大炊飯量 白米:約0.8L(5合)
ROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~ ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
1台9役!多彩な調理に対応可能な4合コンパクト炊飯器。セットしてメニューボタンを選択するだけの簡単操作。早炊き・おかゆ・スープ・煮る・ケーキ・蒸す・ヨーグルト・保温と多彩な調理に対応。食べたいころに出来上がる予約設定もできます。4合炊きで単身者はもちろん、4~5人程のご家庭にもおすすめ。メニューボタンは見やすく操作が楽なタッチパネル。どなたでも簡単に操作できます。スタイリッシュでコンパクトなボディはキッチンで場所を取らず設置可能。凹凸の少ないデザインなのでお手入れもサッと拭くだけ。内蓋も外せるからいつでも清潔にご使用いただけます。
仕様 予約:30分~24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27 付属品 本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書 材質 内蓋:アルミ、フッ素コーティング 質量(kg) 約1.93 タイプ マイコン式 消費電力(W) 最大400 コード長さ(m) 約1.2 電源(AC V) 100 50/60Hz 動作環境 周囲温度約0℃~35℃、周囲湿度約20%~80%(結露無きこと) 消費電力量(Wh) 炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20.5×23×19.5 年間消費電力量(kWh/年) 118 最大炊飯量 0.8L(白米4合) 保温時間(h) 12
ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
使い勝手のよいシンプルなデザインと、限られたスペースに設置できるコンパクト設計の3合マイコン式コンパクト炊飯器です。開けた瞬間に感じる粒立ちの良さとシャッキリ感!口に入れた瞬間にお米本来の旨味と美味しさを感じられる炊きあがりが自慢です。帰宅後など忙しい時間帯にありがたい早炊きコースをはじめ、炊き込み、玄米、お粥、スープなど基本コースをきちんと搭載しています。更に保温中のご飯を再加熱し、より温かく美味しく食べられる再加熱コースも搭載。内蓋、パッキンも簡単に取り外し丸洗いOK。お手入れ簡単、いつでも清潔にご使用いただけます
仕様 メニュー:白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ・再加熱 付属品 内釜、深型しゃもじ、しゃもじ、計量カップ(160ml)、電源コード(1.1m) 質量(kg) 約1.7 タイプ マイコン式 消費電力(W) 400 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 予約:1時間30分~24時間(30分刻み) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約27.8×23.0×23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大炊飯量 白米0.54L(3合) 保温時間(h) 12
Modere 5合炊き炊飯器 ダイアモンドヘッド 6日以内出荷
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体から取り出しやすい内釜取っ手付き。
仕様 メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み 付属品 しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 幅260×奥行335×高さ200 質量(g) 2200、蒸発水量:約39 タイプ マイコン式 電源(V) AC10050/60Hz 消費電力(W) 600 コード長さ(mm) 1120 時間 予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12) 最大炊飯量 0.8L(5合) 保温時間(h) 24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
『炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります キッチン/調理家電 の新着商品 ページ: 1/ 3
炊飯器 Haier(ハイアール) 税込 ¥ 9,348 ¥ 8,498 バスケットへ