絞り込み
消費電力(W)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1300~1400未満(3)
  • 1400~1500未満(1)
最高温度(℃)
  • 230
  • 0~195(1)
  • 80~210(1)
  • 80~230(1)
  • 100(1)
  • 100~230(1)
  • 110(2)
  • 170(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 200~240(2)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 250(20)
  • 280(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 480(2)
  • 600(1)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(3)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • オーム電機(1)
  • アビテラックス(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • ブラウン(1)
  • シナジートレーディング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
800~900未満(2)
1000~1100未満(2)
1200~1300未満(1)
1300~1400未満(3)
1400~1500未満(1)
丸型ホットプレート アイリスオーヤマ丸型ホットプレートアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8設定温度(℃)保温~230材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz共用)内径×深さ(mm)約32×約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
丸型ホットプレート YAMAZEN(山善)丸型ホットプレートYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。質量(kg)1.6ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230電源コード(m)約1.9温度調節範囲(℃)保温80~強230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5温度調節バイタル式サーモスタット取扱説明書(1.35MB)
ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクト YAMAZEN(山善)ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクトYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途様々な料理に。一人暮らしにも。質量(kg)1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.9温度調節範囲(℃)機能:80-230保証期間メーカー:1年間穴サイズ(mm)たこ焼きの穴直径43本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×23×7.5取扱説明書(0.99MB)
コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工 オーム電機コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工オーム電機
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
コンパクトサイズで使いやすい 無段階(80~230度)の温度調節レバー付き プレートが外せてお手入れしやすい 着脱式電源コードで収納もお手入れも簡単 本体一体式ヒーター フッ素樹脂加工プレート 手軽でおいしいを食卓に、いろいろな料理にチャレンジできる
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約2520(ふた含む)コード長さ(m)約1.0定格消費電力(W)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)384×172×252(ふた含む)温度調節範囲(℃)温度調整レバー:80~230定格電圧 AC V100(50/60Hz)取扱説明書(2.29MB)
薄型ホットプレート「Everill」"エヴリル" サンコー[日用品]薄型ホットプレート「Everill」"エヴリル"サンコー[日用品]
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
焼きムラ無し!プレートの隅までしっかり焼けて丸洗いできる薄型ホットプレート
セット内容プレート本体、コントローラー付き電源コード、日本語取扱説明書材質コントローラー:ナイロン樹脂質量(kg)約2.1電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.4定格消費電力(W)850プレート寸法(mm)面積:374×254寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【脚展開時(コントローラー込み)】492×281×85、【脚収納時(コントローラーなし)】410×281×55材質(プレート)アルミニウム合金(フッ素樹脂コーティング加工)プレート温度(℃)【温度調整】2段階:Ⅰ(170)/Ⅱ(230)
BRAUN マルチグリル7 ブラウンBRAUN マルチグリル7ブラウン
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
電源はボタン1つ押すだけ、あとは温度をダイヤルで回すだけの簡単操作。 ヒーター内蔵型プレートで立ち上がりも早く、1400Wのハイパワーで素早く均一に加熱できるマルチグリル 7。
用途忙しい朝はトーストやベーコン、目玉焼きを同時調理、昼はバンズやハンバーグを同時調理し手軽に本格ハンバーガーを。夜は肉や魚、野菜をグリルするだけでお店顔負けの味わいが楽しめます。 余分な脂を落とすトレイや、タイマー機能、そして不使用時は縦置き収納できたりと、毎日の使い勝手も考えられたデザインです。仕様調理ポジション:3、自動調理機能:いいえ付属品オリジナルレシピブック質量(kg)5.5消費電力(W)1400最高温度(℃)230プレート(付属)波型・平型各 1枚取扱説明書(2.69MB)
ホットプレート シナジートレーディングホットプレートシナジートレーディング
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書、電源コード、焼肉プレート材質本体ポリプロピレン(耐熱)、焼肉プレートアルミ鋳造・フッ素加工仕上、油受プレートアルミニウム、水受け皿ABS樹脂、ファンステンレス寸法(mm)130×500×300タイプ焼肉(凸凹タイプ)※【別売】フライパンプレート(平面タイプ)消費電力(W)1200定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5最高温度(℃)230プレート寸法(mm)230×380本体質量(kg)4.5(プレート付)モーターDCファンモーター加工フッ素加工対応鍋丸洗い温度調節サーモスタット可変式
アビテラックス 電気ホットプレート アビテラックスアビテラックス 電気ホットプレートアビテラックス
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
1度にたくさんの調理が可能なホットプレートです。 プレートにフッ素加工が施されているので、こびりつきにくいです。
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1300プレート寸法(mm)Φ320×18温度調節範囲(℃)保温~230コード長さ(m)1.4質量(kg)2.49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×135TKG品番9-1017-0801
着脱式 2WAY ホットプレート YAMAZEN(山善)着脱式 2WAY ホットプレートYAMAZEN(山善)
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
平面プレート・波型プレートの2WAYで楽しめるホットプレート。プレートの使い分けでお料理の幅が広がる。 保温230℃まで自由に温度設定ができる、ダイヤル式コントローラー。 着脱式プレートはフッ素コーティングがしてあるので、お手入れ簡単で汚れが落ちやすい。
用途お好み焼き、焼きそば、焼き餃子、ステーキ、炊き肉などに。仕様平面・波型フッ素コーティングプレート質量(kg)2.3ブラック消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×330×170電源コード(m)1.9温度調節範囲(℃)保温(約80)~強(約230)までコントローラ種類電源コード一体型・着脱式

ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります

ホットプレート