5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
忙しい朝にも使いやすく、毎日の健康習慣に!。小型化、軽量化したことで、キッチンに収まりやすい、スッキリ収納!。ゆっくり搾ることで栄養素が壊れにくい。稼働時に食材が空気に触れにくいため酸化が抑えられ、鮮度をキープ!なめらかな口当たりに。パーツを細かく分解でき、本体以外は丸洗い出来るから清潔に使えます。組み立てもカンタン。
付属品ジュースカップ、搾りかすカップ、洗浄用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)約高さ360×幅124×奥行98 質量(g)約1,400 電源(V)AC100 50-60Hz 定格消費電力(W)130 電源コード(m)約0.9 回転数無負荷時:約55(回/分) 定格時間(分)15
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマコードレスブレンダー
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です
仕様充電入力:DC 5V、1A 付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m) 容量(mL)300 質量(g)約550 電源リチウムイオン電池 定格電圧DC 7.4V 回転数約18500回/分 充電時間約3時間 定格時間最大約70秒(2回運転まで) バッテリー容量(mAh)1300 防水性IPX6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材に熱や水分を加えず、じっくり丁寧に"自然の恵み100%のジュース"だけを搾り出す[コールドプレスジューサー ミニ]。素材の栄養はそのままに、繊維質や種、皮などはしっかり取り除くため、手軽にサラッとした口当たりなめらかなジュースが楽しめます。圧縮製法だからジュース自体が酸化しにくく色もキレイ。搾りかす(食物繊維)は調理にも応用できます。
セット内容本体・タンク・スクリュー・タンクフタ・プッシャー・ジュースカップ・搾りかすカップ・ブラシ・専用レシピブック 質量(kg)約0.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 コード長さ(m)約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約950×130×305 ※プッシャー含む 定格時間(分)約15
1台
8,000 税込8,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷OK!本格スムージーも作れるパワフルミキサー。 氷や凍ったフルーツも楽々粉砕できるパワフル設計!ニオイのつきにくいステンレス刃だから食材も選ばず、お手入れも簡単!毎朝のおいしい1杯を愉しくつづけられます。 たっぷり2人分!レトロなガラス風ジャー。 コンパクトサイズなのに、たっぷり容量400ml!忙しい朝も2人分のドリンクを手早く作れます。 スイッチを押すだけ!スピード切り替えも簡単操作。 食材に合わせて選べる2段階の回転スピード。フレッシュジュースやスムージー、フローズンドリンクなど、 本格レシピをおうちで手軽に愉しめます。スイッチを押している間だけ運転するので、安心安全。
質量(kg)約1.1 容量(mL)400 電源AC100V コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×117×306 機能低速/高速2段階切替 連続使用時間(分)1
1個
5,800 税込6,380
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日の健康の為に多彩なメニューが簡単に作れます。
用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのハイパワーミキサーです。 付属品ミル 材質本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:チタンコート 質量(kg)ミキサー:2 グリーン&ホワイト 容量(mL)ミキサー:750、ミル:250 質量(g)ミル:250 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325 寸法(cm)ミル:Φ10.1×14.6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保護装置半自動復帰型(サーキットプロテクター) 回転数(回/分)約9000
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります