「容量(L)」から絞り込む
0.2(3)
0.25(3)
0.3(3)
0.4(6)
0.5(7)
0.6
0.75(5)
0.8(10)
1(13)
2(8)
容量(L)をもっと見る
・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用
幅(mm)147
質量(kg)1.6
容量(mL)ジャー:600、ミル:85
高さ(mm)300
奥行(mm)132
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])約22000
コード長さ(m)約1
モードHIGH/LOW/FLASH
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ガラス製ジュースボトルはキャップ付きで、別容器に移し替える必要なく冷蔵保存や持ち運びができる便利なジュースミキサーです。本体は傷がつきにくく、汚れが付きにくいABS樹脂、カッターはステンレス刃で扱いやすさも魅力です。スリムボディで場所を取らず、スイッチ一つのシンプル操作で使えるから毎日の健康習慣に手作りジュースが手軽に始められます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂
容量(mL)600
質量(g)約910(電源コード含む)
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×134×345
安全装置安全スイッチ
定格時間1分運転(1分休止、繰り返し5回運転後30分以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,164
税込¥3,480
4日以内出荷
KEEWEY 電動プロテインシェイカー K620 600mL 電動シェーカー 小型 充電式は、トレーニングのプロも推奨する毎日使いに特化した"本気"の電動プロテインシェイカーKEEWEY(キウイ)です。ワークアウト後の栄養補給に最適です。専用パウダーカップで、衛生的にプロテインの持ち運びが可能、ボタン一つで ダマが残りやすい粉も手軽にシェイクすることができ、滑らかな仕上がりになります。Type-C充電ポートを採用しており、1回の充電で、3 0 ~ 3 5 回(約1分間)およそ1 ヶ月間の使用が可能です。
用途ワークアウト後の栄養補給のお供に。
色クリアブラック
容量(mL)600
質量(g)350
消費電力(W)7.4
電源リチウムイオン電池 3.7V, 750mAh
充電時間(時間)1.5
USBポート充電ポート:Type-C, 5V/1A
定格作動回数約1ヶ月 30~35回(1分間)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
ひと手間を楽にするハンドブレンダー。2段階スピード切替。持ちやすいスリムデザイン。
付属品ビーターフードプロセッサーカップ
寸法(mm)383×65×65
容量(mL)600
消費電力(W)200
本体質量(g)595
容器プラスチック
スピード調節有
アタッチメントビーターフードプロセッサー
1個
¥5,188
税込¥5,707
5日以内出荷
清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg)0.83
容量(mL)ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400
容量(L)0.6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100
寸法(cm)6.5×6.3×43.0
定格時間(分)ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3
回転数(回/分)ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
「使い方」「お手入れ」「収納」の"3つのカンタン"で毎日使いたくなる、便利なミキサー。
使いやすさを追求したカンタン&コンパクトな設計だから、手作りジュースやスムージーなどの健康習慣が毎日続きます。
【ミキサー】 容量たっぷりの600ml。食材の匂いがつきにくく、お手入れがラクなガラス製。カッターはチタンコーティングで、耐久性にすぐれ、切れ味が長持ち。
【ミル】 コーヒー豆やスパイス挽き、ふりかけ作りに活用できます。
【ティーミル】 茶葉やハーブをなめらかな粉状に仕上げる。
【調理後のお手入れもカンタン】 カッター部分はワンタッチで取り外し可能。アタッチメントは食洗機対応で後片付けもラクラク。
付属品ミル、ティーミル、オリジナルレシピブック
色ルビーレッド
容量(mL)600
質量(g)1804
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)200
定格時間(分)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×95×335
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材料を入れて押すだけのカンタン操作。
手軽にジュース、スムージーが作れる。
用途合わせた2つのボトル付。
ドリンクキャップでそのまま飲めるボトル。
材質本体:ABS樹脂、ガラスカップ:ガラス、ブレンダー刃:ステンレス
容量(mL)【ボトル】600、【ガラスカップ】450
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×335
電源コード(m)約1
定格時間(分)1
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。