8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.2(3)
0.25(3)
0.3(3)
0.4(6)
0.5(7)
0.6
0.75(5)
0.8(10)
1(13)
2(8)
容量(L)をもっと見る
カップ容量(mL)約600 コーティング【カッター】ステンレス スピード調節
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用
幅(mm)147 質量(kg)1.6 容量(mL)ジャー:600、ミル:85 高さ(mm)300 奥行(mm)132 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])約22000 コード長さ(m)約1 モードHIGH/LOW/FLASH
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)ジュースミキサー
エコ商品
ガラス製ジュースボトルはキャップ付きで、別容器に移し替える必要なく冷蔵保存や持ち運びができる便利なジュースミキサーです。本体は傷がつきにくく、汚れが付きにくいABS樹脂、カッターはステンレス刃で扱いやすさも魅力です。スリムボディで場所を取らず、スイッチ一つのシンプル操作で使えるから毎日の健康習慣に手作りジュースが手軽に始められます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂 容量(mL)600 質量(g)約910(電源コード含む) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×134×345 安全装置安全スイッチ 定格時間1分運転(1分休止、繰り返し5回運転後30分以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,164 税込3,480
4日以内出荷

KEEWEY 電動プロテインシェイカー K620 600mL 電動シェーカー 小型 充電式は、トレーニングのプロも推奨する毎日使いに特化した"本気"の電動プロテインシェイカーKEEWEY(キウイ)です。ワークアウト後の栄養補給に最適です。専用パウダーカップで、衛生的にプロテインの持ち運びが可能、ボタン一つで ダマが残りやすい粉も手軽にシェイクすることができ、滑らかな仕上がりになります。Type-C充電ポートを採用しており、1回の充電で、3 0 ~ 3 5 回(約1分間)およそ1 ヶ月間の使用が可能です。
用途ワークアウト後の栄養補給のお供に。 クリアブラック 容量(mL)600 質量(g)350 消費電力(W)7.4 電源リチウムイオン電池 3.7V, 750mAh 充電時間(時間)1.5 USBポート充電ポート:Type-C, 5V/1A 定格作動回数約1ヶ月 30~35回(1分間)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

アビテラックスハンドブレンダー
ひと手間を楽にするハンドブレンダー。2段階スピード切替。持ちやすいスリムデザイン。
付属品ビーターフードプロセッサーカップ 寸法(mm)383×65×65 容量(mL)600 消費電力(W)200 本体質量(g)595 容器プラスチック スピード調節 アタッチメントビーターフードプロセッサー
1個
5,188 税込5,707
5日以内出荷

タイガー魔法瓶スマートブレンダー
清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg)0.83 容量(mL)ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400 容量(L)0.6 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100 寸法(cm)6.5×6.3×43.0 定格時間(分)ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3 回転数(回/分)ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

「使い方」「お手入れ」「収納」の"3つのカンタン"で毎日使いたくなる、便利なミキサー。 使いやすさを追求したカンタン&コンパクトな設計だから、手作りジュースやスムージーなどの健康習慣が毎日続きます。 【ミキサー】 容量たっぷりの600ml。食材の匂いがつきにくく、お手入れがラクなガラス製。カッターはチタンコーティングで、耐久性にすぐれ、切れ味が長持ち。 【ミル】 コーヒー豆やスパイス挽き、ふりかけ作りに活用できます。 【ティーミル】 茶葉やハーブをなめらかな粉状に仕上げる。 【調理後のお手入れもカンタン】 カッター部分はワンタッチで取り外し可能。アタッチメントは食洗機対応で後片付けもラクラク。
付属品ミル、ティーミル、オリジナルレシピブック ルビーレッド 容量(mL)600 質量(g)1804 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 定格消費電力(W)200 定格時間(分)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×95×335
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ドリテックミクシス
材料を入れて押すだけのカンタン操作。 手軽にジュース、スムージーが作れる。 用途合わせた2つのボトル付。 ドリンクキャップでそのまま飲めるボトル。
材質本体:ABS樹脂、ガラスカップ:ガラス、ブレンダー刃:ステンレス 容量(mL)【ボトル】600、【ガラスカップ】450 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×335 電源コード(m)約1 定格時間(分)1
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります