1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1. スリム&コンパクトで、使う場所・収納場所に困らない! 。容量 700mL と 3 人分までのドリンクがたっぷり作れるサイズながら、スリム&コンパクト設計を実現。キッチンに出しておいても場所を取らず、また収納にも困りません。。。2. ティファール独自の「パウエリックスライフ」。ブレードを採用で、切れ味長持ち! ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードは、チタンコーティングを施した 4 枚刃。高い耐久性を発揮し、毎日使っても切れ味が長持ちします。。。3. 300W のハイパワー! 。コンパクトなボディながら、モーターは 300W とパワフル。氷のような硬い素材もあっという間に砕くことができます。(※)。スムージーやポタージュスープなども口当たり滑らかに仕上げることができます。 ※家庭用冷凍庫または製氷皿で作った 2~3 センチ角の氷をお使いください。。4. 「エア-クーリングシステム」で、パフォーマンス長続き! 。モーターが熱くなりにくい「エアークーリングシステム」を採用。そのため、快適な使用感が長。続きします。。5. 2 段階ロックシステムで安心! 回すだけでロックできるので、安心して使うことができます。。6. 2 段階スピードで、思い通りの仕上がりに! 。攪拌スピードは低速と高速の 2 段階。レシピや好みに合わせて仕上がりを自由に調整できます。。7. プラスチック容器で、軽くて扱いやすい! 。容器はプラスチック製のため軽くて持ち運びが楽。割れる心配も少なく扱いやすいので、毎日気兼ねなく使えます。。8. お手入れしやすい! 。ミキサーはブレード部分を洗浄しづらいイメージがありますが、容器、ブレード部分、本体(モーター)が分解可能。ブレード部分を水洗いすることができます。お手入れが簡単な上、衛生面も安心です。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります