ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル :「USB c」の検索結果
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
0.3(1)
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です
仕様充電入力:DC 5V、1A
付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m)
容量(mL)300
質量(g)約550
電源リチウムイオン電池
定格電圧DC 7.4V
回転数約18500回/分
充電時間約3時間
定格時間最大約70秒(2回運転まで)
バッテリー容量(mAh)1300
防水性IPX6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー
その他調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。