絞り込み
容量(L)
  • 0.28(1)
  • 0.4(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
消費電力(W)
  • 60(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 185(1)
  • 290(1)
  • 1200(1)
スピード調節
  • 5段階(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • EBM(江部松商事)(44)
  • Vita-mix(バイタミックス)(33)
  • クイジナート(31)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(29)
  • テスコム(21)
  • 日本炭酸瓦斯(20)
  • ブラウン(15)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • cotta(9)
  • 岩谷産業(8)
  • エス・シー・テクノ(8)
  • パール金属(7)
  • フカイ工業(7)
  • イワタニ(6)
  • 貝印(6)
  • 象印マホービン(6)
  • ドリテック(6)
  • T-fal(ティファール)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドブレンダー Votre YAMAZEN(山善)ハンドブレンダー VotreYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー付属品本体、ブレンダー、ボトル質量(g)540消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止)取扱説明書(1.07MB)
ジュースミキサー Votre YAMAZEN(山善)ジュースミキサー VotreYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音質量(kg)2.3容量(mL)1000消費電力(W)185電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)取扱説明書(0.89MB)
ミルミキサー YAMAZEN(山善)ミルミキサーYAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。ホワイト容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)取扱説明書(1.7MB)
フードプロセッサー YAMAZEN(山善)フードプロセッサーYAMAZEN(山善)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
コンパクトサイズ。1プッシュ操作のフードプロセッサー。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。容器・刃は本体から取外し可能でお手入れも簡単。
用途フードプロセッサー、ミキサー、みじん切り器、フードチョッパー、ブレンダーとして。下ごしらえ、ミンチ、パン粉、介護食、簡単、時短、シンプル、おしゃれ。質量(g)770電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60容量(g)最大調理:200(肉の場合)電源コード(m)約1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×13定格時間3分(3分使用ごとに20分以上休止)取扱説明書(1.46MB)
ハンドブレンダーマルチツール Votre YAMAZEN(山善)ハンドブレンダーマルチツール VotreYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。 チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプルセット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)取扱説明書(2.02MB)
フードプロセッサー Votre YAMAZEN(山善)フードプロセッサー VotreYAMAZEN(山善)
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
刻む・混ぜる・おろすの1台3役。大容量フードプロセッサー。 押している間だけ動く直感的な操作ボタン。低速運転・高速運転の2段階スピード搭載。食材の硬さに合わせて使い分けができます。
用途ミキサー、フードプロセッサーとして。離乳食/健康/果物/野菜/肉/たまねぎ/大根おろし/フルーツ/コンパクト/簡単操作/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音/ハイパワー/高速回転/低速回転/ミンチ質量(kg)1.7容量(L)約1.2電源AC100V(50/60Hz)容量(g)500(ハンバーグの場合)安全装置電流ヒューズ、温度ニューズ、安全スイッチ電源コード(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×18×22.5定格時間1分間以内(1分間使用ごとに15分間以上休止)取扱説明書(4.01MB)
コードレスミキサー 氷対応 充電式 YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
タンブラーとしてそのまま飲めるパワフル仕様のコードレスミキサー どこでも使えるコードレス仕様専用のキャップを付けることでタンブラーとして使用可能ですお手入れ簡単、便利なUSB充電式
用途コードレスミキサー 氷対応 充電式 ミキサー ブレンダー ジューサー コードレス 静音 パワフル コンパクト仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)ガンメタリック質量(g)本体+タンブラー:750、タンブラー(携帯時):260定格容量470mL入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間2.5時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+タンブラー:9×10×30、タンブラー(携帯時):8.5×9.5×20.5定格時間30秒内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能タンブラー取付検知
ミキサー ブレンダー YAMAZEN(山善)ミキサー ブレンダーYAMAZEN(山善)
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。質量(kg)0.7容量(mL)280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290定格時間連続1分取扱説明書(1.95MB)
ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサー YAMAZEN(山善)ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサーYAMAZEN(山善)
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
スイッチ一つで運転切換とビーターの取り外しが可能。回転スピード5段階。調理中でも置く場所に困らない自立式。ビーターと電源コードを収納できるケース付き。ビーターと収納ケースは食器乾燥機対応
用途お菓子作りに。ミキサー 泡立て機 5段階 お菓子作り 自立 収納ケース付きホワイト質量(g)820電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)1.6保証期間1年間定格時間10分(10分使用ごとに15分以上休止)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×9.3×20(収納時)スピード調節5段階取扱説明書(0.97MB)
ジュースミキサー Votre YAMAZEN(山善)ジュースミキサー VotreYAMAZEN(山善)
6,088税込6,697
1台
5日以内出荷
大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載 PTC-G樹脂を使った軽量ボトル 丈夫なブラックチタンコートカッターを採用 カッター台から刃が外せてお手入れ簡単
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音質量(kg)1.4容量(mL)1000消費電力(W)290電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)取扱説明書(3.23MB)
コードレスハンドブレンダー 充電式 YAMAZEN(山善)コードレスハンドブレンダー 充電式YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
サッと使えて簡単・時短!1台2役のマルチクッキングツール充電と収納を兼ねた充電台付きのコードレスブレンダー片手でも使える軽量モデル
用途コードレスハンドブレンダー ハンディブレンダー コードレス 充電式 充電台付き仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)ガンメタリック質量(g)ブレンダー本体:480、ブレンダーを充電台に収納した状態:610入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間3時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー本体:6.5×6.5×38、ブレンダーを充電台に収納した状態:16.5×9.5×24定格時間1分 ※1分使用ごとに15分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能ダブルボタン構造

その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります

ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル