ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル :「計量容器」の検索結果
関連キーワード
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。
消費電力(W)100
付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター
質量(kg)約1.2 付属品含める
回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpm
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97
定格消費電力(W)100
電源(AC V)100
定格時間(分)1.5
電源周波数(Hz)50/60
最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。