ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル :「フードミキサー」の検索結果
関連キーワード
1枚の特殊刃から成型され、超高速回転時の耐久性にも優れた強靭なステンレス製カッターを採用。10段階のスピードコントロールで氷の仕上がりを調整し、あらゆるフードシェアに対応します。最大93dBの静音設計で、防音カバー無しでも店頭でご使用いただけます。
○アサヒ スーパーブレンダーのボトル(別売)が使用できます。ミキサー食やフレッシュジュース、熱いスープ作りも可能になります。用途が広がり通年をとおしてご使用いただけます。
運転方式自動変速運転(30秒) 操作スイッチを1回押すと30秒間運転後、自動停止します。(フルパワー1秒間+設定スピードで29秒間運転)
通常運転(連続運転) 操作スイッチを2回続けて押すと(0.5秒以内)、設定したスピードで通常スピードになります。もう1回押すとOFFになり、運転が停止します。
フラッシュスイッチ 押している間のみ高速回転します強靭な刃と
材質本体:アルミダイキャスト 容器:ポリカーボネイト 容器フタ:エラストマー カッター:ステンレス
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)750
回転数(min-1[r.p.m])9500~24100(10段階・ダイヤル設定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×470
容量(満杯)(mL)1.8
処理能力最大1L、最小0.24L
定格時間連続(15分運転2分停止の連続)
質量(kg)4.45
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。