万能こなひき ニューよめっこさん (Jカッターなし)山本電気(1件のレビュー)当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225TKG品番9-0658-0701TKG品番(2017)6-0582-0401
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
PC球断器ノーブランド税込¥31,878¥28,980
ミキサータイガー魔法瓶税込¥14,278¥12,980
ミキサーNINJA税込¥15,378¥13,980
ミキサーNINJA税込¥15,378¥13,980
いもまるトーセラム税込¥3,078~¥2,798~