13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ低温調理器
鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です
定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1 設定時間可能:1分~99時間59分(1分単位) 設定可能温度(℃)25~95(1℃単位) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)63×91×288
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)低温調理器
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)840 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(kg)約1.5 品番TC900 電源(V)AC100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270 コード長さ(m)1.25 適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L 設定温度(℃)5~95(0.1単位) タイマー5分~99時間(分単位) TKG品番9-0712-0201
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。 セット内容本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き) 質量(kg)1.1 消費電力(W)850 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 設定温度(℃)25~92.5度(0.1度単位) 設定時間1分~99時間59分(1分単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×9.6×37.3
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。
用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。 付属品レシピブック 材質ABS、ステンレス 寸法(mm)70×130×390 質量(kg)1.4 ホワイト 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.2 電源(AC V)100(50/60Hz) 設定可能温度(℃)25~95(0.5℃単位) 連続動作時間最大99時間59分(分単位) 防水保護等級IPX7 満水容量(L)15
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)低温調理器
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター 定格AC200V(50/60Hz)/2000W コード長さ(m)有効:1.7 本体質量(kg)約3.0(電源コード含む) 温度制御方式デジタルPID制御 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328 温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位) 安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ) 時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

家庭で手軽に低温調理。いつもの味がグレードアップ!。食材の美味しさを最大限に引き出す温度を長時間キープしながら調理する、家庭ではちょっと難しい低温調理が手軽にできる「スローマイスター」誕生。タンパク質の凝固や肉汁の流出を抑え、食材の栄養や旨味を保持することもでき、しっとりやわらかな仕上がりになります。低温調理の定番「ローストビーフ」「サラダチキン」がプリセットで設定でき、初めて低温調理に挑戦する方や、身体づくりや筋力アップの為に頻繁に調理する方にも便利です。また、本体自体が釜の形状なので、大きく深い鍋を別で用意しなくても直ぐに使えます。使い方も簡単!食材を耐熱性の食品用ポリ袋に入れて水を注ぎ、タッチパネルで設定をするだけ。忙しい方にぴったりの究極のほったらかし調理家電です。便利なプリセットメニュー機能。コンパクト設計。温度設定(40~95℃)。時間設定(1~300分)。7品目のレシピブック付属。
付属品電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ポリプロピレン、AS樹脂、内釜:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン ホワイト 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)550 本体質量(kg)1.5(コントローラー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×172×160 電源コード(m)約1.5
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

簡単、手軽に低温調理ができる火も水もいらない低温調理器ポケットシェフです。従来の低温調理器とは違い水や鍋を使わず、密閉袋に食材を密閉して本体にセットし、温度と時間を設定するだけで、初めての方でも手軽に低温調理できます。3つの手順でかんたん調理! 1.:食材と調味料をチャック付きの密閉袋に入れ、空気を抜いてチャックを閉じます。 2.:準備した食材を密閉袋ごと本体に入れます(食材を置く場所にご注意ください)。 3.:調理温度と調理時間を設定して調理開始。音が鳴ったらできあがりです。 サラダチキンやローストビーフ、さまざまな低温調理に使用できます。40~80℃の温度設定で幅広いメニューを楽しめます。肉・魚だけでなく、野菜・果物などの調理も可能です。設定時間も1分~9時間(1~10分:1分単位、10~120分:5分単位、120~540分:30分単位)の使用が可能です。サッと拭くだけで、お手入れも簡単です。また、狭いキッチンでもコンパクトに収納が可能です。 ポケットシェフで作れる豊富な20レシピを、Webページにて掲載しています。レシピサイトはこちら。 1:調理中の液体漏れや破損を防ぐため、密閉袋はチャック付きの耐熱100℃以上のもので、毎回新しいものを使用してください。 2:調理の際は、なるべく密閉袋内の空気を抜き、食材を本体にセットする際は、必ず本体の2/3 より下に収まるようにしてください。本体内部のセンサーに食材が触れると調理が停止する恐れがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 3:低温調理は高温による殺菌ができないため、食中毒となるリスクを伴わないよう、正しい調理方法で行ってください。
仕様設定可能時間:1分~9時間、1~10分:1分単位、10~120分:5分単位、120~540分:30分単位 材質本体:PE、PIなど、操作部:PP ブラック 質量(g)240 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×10 電源コード(m)1 設定可能温度(℃)40~80(5℃刻み)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ツヴィリングEnfinigy 低温調理器
セット内容本体、収納用布バッグ、取扱説明書、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)50×85×320 容量【循環ポンプ】10L/min 質量(g)1260 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.25 定格消費電力(W)1200 温度表示 保証期間1年 タイマー設定1分~99時間59分(1分単位、タイマー設定時間で加熱ストップ、ブザーでお知らせ) タイマー残り時間/設定温度表示 温度設定0~99℃(0.5℃単位、加熱のみ、冷却機能無し) 防水性IPX7 標準使用水量(L)最大20
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

鍋や耐熱容器を汚さず手軽にできる低温調理機。 調理機がお湯を循環させ一定の温度に保ちます。
材質ABS樹脂、18-8ステンレス、ポリカーボネイト、シリコーン、アクリル 設定温度(℃)0~95(0.5℃単位) タイマー機能00:01~99:59(分単位) 終了1分前に電子音でお知らせ 適合サイズ(鍋)深さ16cm以上、最大10L 間口W×奥行D×高さH(mm)80×160×370 質量(kg)1.3 種別低温調理器 TKG品番9-0712-0301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Sousvide(スーヴィッド)はフランス語で真空調理のことです。別名で低温調理とも呼び、真空包装した食材を一定温度(恒温)で加熱するシンプルな調理方法です。食材に最適な加熱温度。時間の設定で旨味が最大限に引き出されます。レストランでしか味わえないような料理や食感を、ご家庭でお楽しみください。
材質<低温調理器>、本体/ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレスカバー・ヒーター・ファン/ステンレススチール、収納スタンド/ABS樹脂、、<専用シーラー>、本体/ABS樹脂、ポリカーポネート、スポンジパッド/合成ゴム、、<専用袋M・Lサイズ>、外側/ナイロン(耐熱温度100℃)、内側/ポリエチレン(耐熱温度100℃) 高さ(mm)310 質量(g)2000 縦(mm)190 横(mm)77
1個
49,880 税込54,868
5日以内出荷

Kai House AIO sousvide 低温調理器に対応した専用の真空袋です。Lサイズ20枚入り。
材質刃体/ステンレス刃物鋼、柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)350×280×1
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

忙しい毎日をちょっと快適にする新たなパートナー 温めるだけで食べられる便利なレトルト食品。そんなレトルト食品を、つまみを回すだけで調理できる画期的な専用調理器が誕生しました。 低温ヒーターによりパウチをそのまま温める仕組みで、お鍋もお湯もラップも使わず調理できさらに火も使わないから、操作後ほったらかしでOK。 毎日忙しい方や、時間を有効活用したい方にぴったりです。 電子レンジ・お湯・ラップいらず タイマーメモリ:小盛/普通盛/大盛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×80×200 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 電源コード(m)約1.8 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ 材質本体:ABS樹脂、耐熱ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリフェニレンサルファイド、シリコン、スチール
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

日本初※!食材の”中心温度”を測ってやわらかくおいしく仕上げる低温調理器、 ※2022年3月時点で発売されている民生用低温調理器カテゴリーにおいて(自社調べ)
用途■食材に刺した芯温温度計で食材の中心温度を測定。設定した中心温度に到達後、その温度を維持しながら調理します。 しっとりやわらかいサラダチキン、チャーシュー、ローストビーフなどが、ほったらかしで簡単においしく作れます。 ※1:2022年3月時点で発売されている民生用低温調理器カテゴリーにおいて(自社調べ) ■水に浸さず、チャック付きポリ袋※2に入った食材を庫内に入れて、庫内を加熱して食材を包み込むように加熱調理します。 鍋や水の用意や、面倒な後片付けは不要です。※3 ※2:耐熱温度100℃以上の食用品チャック付きポリ袋が使用できます。チャック付きポリ袋ジップロック(R)フリーザーバックSサイズ/Mサイズ推奨。 ※3:芯温温度計を使用した場合、芯温温度計センサー部分の洗浄が必要となります。 ■芯温を測定しながら調理する「芯温調理モード」と、庫内の加熱のみをする「調理モード」の二つのモードを搭載。 モードを選択後、使用する加熱温度・時間を設定し、スタートボタンを押したら、あとはほったらかしで出来上がりを待つだけです。 ■本体幅はA4縦半分とほぼ同じ大きさ。省スペースで使えます。※4 ※4:設置時には本体左右・後方をそれぞれ3cm以上離してください。フタ開閉のため、フタより上は前面以外に2方向以上開放してください。 ■耐熱温度100℃以上の食品用チャック付きポリ袋が使用できます。 調理後はジップロック(R)に入った食材を取り出すだけで手間がかかりません。 ■芯温調理モードと調理モードに、それぞれ3種類の温度と時間の設定を登録できるメモリー機能を搭載。 調理の度に設定する手間がかかりません。 ■チャンネル登録者数40万人超えの人気YouTuber大西哲也氏監修!バリエーションにとんだ21レシピを掲載。 低温調理の楽しさが広がります。 質量(kg)1.8 消費電力(W)360 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×306×229 温度調節【芯温調理モード】芯温:40℃~85℃(1℃単位)・庫内温度:設定芯温温度+5℃~95℃(1℃単位)【調理モード】庫内温度:40℃~95℃(1℃単位)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷