「消費電力(W)」から絞り込む
ドライヤー 大風量 速乾 温度センサー 熱ダメージ配慮 マイナスイオン 1300W 折りたたみ クールショットテスコム翌々日出荷
髪色を長持ちさせながら速乾も叶える。熱ダメージによるヘアカラーの退色を抑えるセンシング機能を搭載したマイナスイオンヘアドライヤーです。独自設計の「まとまるノズル(TM)」が髪のまとまりをアップ。大風量2.0m3/分によりスピード乾燥させ、すばやくまとまりのあるヘアドライを実現します。 ※センシング機能はカラーモードでのみ作動
用途速乾とヘアケア効果の両立を実現。大風量2.0m3/分(※)の風で速乾ドライやモード変更でいたわりドライなど、モードや付属のセットフードを組み合わせてシーンによって使い分け。3段階の風量と2つのモードでお好みの使い方を選べます。 ※TURBO時 JIS規格測定法による COLORモード:髪を熱ダメージから守るセンシング機能を搭載。ドライヤー使用中の髪表面の温度をセンサーで検知し、適切な温風温度に自動制御。ヘアカラーや白髪染めの退色・色落ちを抑える効果が15.9%アップ(※)し、お気に入りのカラーが長持ちします。 ※本製品セットフード装着時のHOTモードで使用時との比較 AUTOモード:温風と冷風が交互に自動で切り替わります。しっかり乾かしながらも過乾燥を防ぎ、髪の熱ダメージを抑制します。 1300Wのハイパワーにより温風をしっかりキープし、大風量2.0m3/分の風で髪をすばやく乾かせるので、忙しい朝も時短でヘアドライができます。 独自設計の「まとまるノズル(TM)」により、乾かすだけで髪のまとまりが約9%アップ(※)します。下向きで楕円形に出る風が髪を優しく引っぱりながら乾かし、美しくまとまる髪に仕上げます。ヘアドライの基本である上から下に向かって乾かす動作を、使うだけで簡単に実現できます。 ※まとまるノズル(TM)を未使用時との比較 クールショットスイッチを押せば、ワンタッチですぐに冷風に切り替えられます。冷風をヘアドライの仕上げに使うと、スタイリングを長時間キープしやすくなります。 折りたためるので、場所を取らずコンパクトに収納できます。 マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 上質なマットメタリックを採用したネイビー・ゴールド・シルバーの3色展開です。品のある落ち着いたトーンのカラーリングで、洗練されたデザインに仕上げました。 セットフードを取り付けることで、風の出口が絞られ、直線的でピンポイントな風が出ます。毛先のセットや前髪の立ち上げなどにおすすめです。 お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品セットフード材質本体:ポリカーボネート、ABS質量(g)約530(本体のみ)、約560(セットフード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)100(周囲温度30の場合 DRY-HOT使用時)風量(m3/min)2.0(JIS規格 TURBO使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約77×約215(本体のみ)、約215×約77×約215(セットフード付き)イオンマイナスイオン保証期間1年間
スティック型ヘアドライヤー batoncado4日以内出荷から5日以内出荷
2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5
ヘアードライヤーcado4日以内出荷
2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)温風温度(℃)最高:85安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×38.5マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり