絞り込み
マイナスイオン機能
熱風温度(℃)
100未満・100~200未満
遠赤外線機能
あり
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ドライヤー

185件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
棚下ドライヤーハンガー タワー ホワイト 山崎実業棚下ドライヤーハンガー タワー ホワイト山崎実業
2,300税込2,530
1個
9日以内出荷
付属品コードホルダー材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーンWH質量(g)380備考棚板:厚さ1~3cm 幅8.2cm以上 奥行き8.2cm以上 ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。耐荷重1.5kg(本体:1kg コードホルダー:500g)寸法(cm)本体:W8.2×D8.5×H18.8内寸(cm)本体収納部:W8×D7.7×H9.5~11.5 本体ハンガー部の間隔:W5.2 コードホルダー収納部:W3.8×D2.9×H3 コードホルダー部の間隔:W1.8
ダブルファンドライヤー モンスター MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー モンスターMONSTER[家電]
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ダブルファン搭載、5段階風量調節のパワフルな風でより速くブロー大風量2.2立米/分、短時間のドライにより髪のダメージを軽減ノズル一体化の新デザインでコンパクト化を実現5カ所のマイナスイオン発生温冷自動切替で過乾燥を防ぎ、輝きある髪に着脱式の吸込口カバーでお手入れ簡単に
付属品集風器幅(mm)223質量(kg)0.66高さ(mm)263奥行(mm)100電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.7イオンマイナスイオン×5モード切替ドライモード/クールモード/温冷自動切替モード
イオンバランスドライヤー コイズミ(小泉成器)イオンバランスドライヤーコイズミ(小泉成器)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460gロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構
付属品集風器幅(mm)181質量(kg)263高さ(mm)215奥行(mm)82電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1300スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電]BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスターMONSTER[家電]
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
「小さくても大きなパワー」のBLDCモーター搭載ダブルファンドライヤー。最大風速約46m/秒。風速約1.8倍、風圧約2.0倍(KHD-W910比)、BLDCモーター搭載ダブルファン&ダブルBLDCモーター搭載、パワフルな風でより速くブロー髪と地肌に優しい低温風スカルプ機能、5段階風量調節温冷自動切替モードでツヤ感UP、フレックスノズル、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)モード状態が一目でわかるデジタルディスプレイ(風量、HOT/COOL、AUTO H&C、SCALP)
付属品集風器幅(mm)177質量(kg)0.56高さ(mm)204奥行(mm)73電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300スイッチメイン:HOT-COOL-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替ホット/温冷自動切替/スカルプ
NB4100 ヘアドライヤー NobbyNB4100 ヘアドライヤーNobby(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色本体質量(g)720温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時)風量(m3/min)1.4電源コード(m)3風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
1200 ヘアドライヤー WETECH1200 ヘアドライヤーWETECH
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
遠赤外線&マイナスイオンで熱から髪の毛を守ります。
付属品ノズル直径(Φmm)52質量(g)645消費電力(W)1200/600コード長さ(m)3マイナスイオン機能遠赤外線機能
エアーディフューザー ウィキャンエアーディフューザーウィキャン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質PC、ナイロンホワイト直径(Φmm)(対応)44~66質量(g)約180寸法(cm)本体:約Φ15×9、外装15.5×9×16
ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコムドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付エレコム
2,090税込2,299
1個
翌々日出荷
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 本製品を取り付けるには、幅約85mm×高さ約65mmの平らな面が必要です。材質スチール、マグネットホワイト耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×81.5×173
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ ロールブローブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ ロールブローブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工テスコム
4,590税込5,049
1個
4日以内出荷
2種類のブラシで、ブローの仕上がり変わる。軽量で使いやすく、思い通りのまとまりある髪へ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシと、ピンと植毛が360度に配されたロールブローブラシが付属。ブラシを使い分けることで、ボリュームアップさせたヘアスタイルや、クセを伸ばし髪を整えるブローのニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■360度に配されたピンと密度のあるソフトなナイロン植毛が髪をしっかりキャッチ※します。寝ぐせなどのクセやうねり、ひろがりなどを抑え、まとまりのあるワンランク上の美しい髪へと導きます。持っても熱くないヘッド形状と使いやすいロング形状で、ロングヘアや毛量の多い方にもおすすめです。※メーカー従来品TC330Aロールアイロンブラシとの比較により、キャッチ力が57%アップしました。メーカー測定方法による。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるゴールドとブラックの2色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】○材質本体 :PC ブラシ:PET質量(g)245(本体のみ)、305(ワイドキャッチブラシ付き)、330(ロールブローブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY/SET/COOL/OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×48×53(本体のみ)、328×54×62(ワイドキャッチブラシ付)、373×56×56(ロールブローブラシ付)イオンマイナスイオン保証期間1年間ブラシワイドキャッチブラシ/ロールブローブラシ使用地区【海外使用】×
ドライヤー mimi air(ミミエア) mimi air(ミミエア)ドライヤー mimi air(ミミエア)mimi air(ミミエア)
29,900税込32,890
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
「かわいい」と「使いやすい」、美容師さんもオススメのいいとこどりのドライヤーmimi air。 〇超軽量&コンパクト本体重量270gで、持ち続けても疲れない軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ〇大風量大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 〇クールショットボタンボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。〇磁石で簡単に装着&取り外し可能、スタイリング用ノズルアタッチメント〇サロンワークでも使いやすい、長さ3.0mの電源コード
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント質量(g)(電源コード含まず)約270消費電力(W)1200本体寸法(mm)約180×160×45温風温度(℃)冷風/60/90/120風量(m3/min)0.79対応海外対応不可電源コード(m)約3風速(m/s)39.9電源(AC V)100-120 50/60Hzモーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000マイナスイオン機能
マイナスイオンヘアードライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアードライヤーコイズミ(小泉成器)
4,590税込5,049
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)139高さ(mm)168質量(g)360奥行(mm)68消費電力(W)1200風量(m3/min)1.6風量調整2段階マイナスイオン機能あり
マイナスイオンヘアードライヤー テスコムマイナスイオンヘアードライヤーテスコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー
用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 大風量ですばやくしっかり乾かします。 抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。仕様【マイナスイオン発生吹出口】トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】○付属品2Wayモイスチャーフード質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY‐HIGH使用時)風量(m3/min)1.8(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×マイナスイオン機能折り畳み可否
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
自動電圧切り替えで海外でも楽々スタイリングノズルレスデザイン採用で旅行に最適なコンパクト設計手が疲れにくい軽量タイプ約355gコンパクトに折りたためるツイストハンドル
幅(mm)150質量(kg)0.36高さ(mm)183奥行(mm)63消費電力(W)100-120V:620-900 200-240V:700-1000スイッチメイン:TURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7
マイナスイオンヘアードライヤー カシムラマイナスイオンヘアードライヤーカシムラ
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
【日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー】電圧切替式100V-120V/220V-240V対応。【マイナスイオン機能】静電気を抑え、まとまりのある髪を実現。【2段階の風量切替可能】電源スイッチで、TURBO/SETの2種類の風量を調整できます。【コンパクト】旅行にも最適な持ち運べる便利な折りたたみ式。
その他【温度過昇防止装置】サーモスタット、温度ヒューズ質量(g)390電源手動切替式:AC100-120V (50-60Hz)、AC220-240V (50-60Hz)コード長さ(m)約1.8消費電力AC100-120V:850-1200W、AC220-240V:1000-1200W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×72電源プラグAプラグ
エレメア ドライ マルチステージ クレイツエレメア ドライ マルチステージクレイツ
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
速乾ドライと軽量化を実現したパーソナルケアドライヤー。ブラシレスDCモーターを採用。モーター寿命が向上し、高い耐久性と軽量化を実現。更に、圧倒的な回転数によりハイパワーな風で速乾ドライを可能に。
付属品ノズル質量(g)710消費電力(W)1400コード長さ(m)3先端口径(Φmm)42
エレメア ドライS クレイツエレメア ドライSクレイツ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
新開発の「プレミアムクレイツイオン配合」ダメージや加齢からくる、毛髪内の水分バランスを整え潤いとツヤのある美髪へ導きます。
付属品ノズル質量(g)775消費電力(W)1400コード長さ(m)3先端口径(Φmm)42
アイビル ブラシレスモータードライヤー AIVILアイビル ブラシレスモータードライヤーAIVIL
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
温度調整5段階(40/60/80/100/120℃)+COOLで風量調整3段階(弱/中/強)で、施術や髪質に合わせた速乾が可能。
付属品ノズルブラック質量(g)635消費電力(W)1400コード長さ(m)2.8先端口径(Φmm)40
棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック 山崎実業棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック山崎実業
2,300税込2,530
1個
9日以内出荷
付属品コードホルダー材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーンBK質量(g)380備考棚板:厚さ1~3cm 幅8.2cm以上 奥行き8.2cm以上 ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。耐荷重1.5kg(本体:1kg コードホルダー:500g)寸法(cm)本体:W8.2×D8.5×H18.8内寸(cm)本体収納部:W8×D7.7×H9.5~11.5 本体ハンガー部の間隔:W5.2 コードホルダー収納部:W3.8×D2.9×H3 コードホルダー部の間隔:W1.8
Nobby NB950 マイナスイオンヘアードライヤー テスコムNobby NB950 マイナスイオンヘアードライヤーテスコム
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
長寿命ブラシレスDCモーターを採用し、軽量&パワフルな風圧でサロンワークをサポート。
付属品セットフード寸法(mm)180×200×55ホワイト質量(g)(本体+コード)490/(本体)310電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ電源スイッチ:ON/LOCK/OFF、温度切替スイッチ:3/2/1、風量切替スイッチ:3/2/1、クールショットスイッチ:ON/OFFコード長さ(m)3温風温度(℃)90(周囲温度30の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)マイナスイオン機能マイナスイオンユニット搭載、マイナスイオン:放出イオン量約1000万個/cm3以上
LIT方式光美容ドライヤー  SIVERS Magick SIVERSLIT方式光美容ドライヤー SIVERS MagickSIVERS
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
LIT方式光美容ドライヤー SIVERS Magick
用途セット内容:本体、ポーチ、専用工具(吸気口カバー着脱用工具)、ノズル、取扱説明書 サイズ(約):幅190x奧行120x高さ235mm 重量(約):857g 材質:ABS樹脂 仕様:電源-AC100V(50/60Hz)/消費電力-約1000W(HAIR Hモード時)/コードの長さ-約260cm /安全装置-温度過昇防止装着(温度ヒューズ・サーモスタット)消費電力(W)約1000(HAIR Hモード時)
プロドライヤー 1200 AIVILプロドライヤー 1200AIVIL
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなサロンドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮。ブローやボリュームアップにも向いてます。
質量(g)665温度(℃)70/50コード長さ(m)2.75
プロテクトイオン ヘアドライヤー テスコムプロテクトイオン ヘアドライヤーテスコム
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
旅行や出張はもちろん、毎日のジム通いへ気軽に持ち運べる手のひらサイズのヘアドライヤーです。BLDCモーターとプロテクトイオンを搭載し、小さくてもパワフルな風でツヤやかな美髪に導きます。海外でも変圧器不要で使えるマルチボルテージを採用しています。重さはわずか330g。折りたたむと手のひらに乗るサイズで、持ち運びに便利です。小さくても風速・風圧のあるパワフルな風を送り、髪を速く乾かします。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。風量を3段階、風温を温風2段階+冷風の3段階から、シーンに合わせて使い分け。9通りの風を選べます。長く使える上質な佇まいのデザイン。
ブラック電源(V)AC100-120/220-240 50/60Hz消費電力(W)1100-1300コード長さ(m)1.7本体質量(g)約455(本体のみ。電源コード含む)温風温度(℃)115(120・240V/周囲温度30℃の場合/風量3-風温2使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×49×86(収納時)マイナスイオン機能
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
100~120、200~240V地域対応。海外使用OK国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換えツインマイナスイオン機能つかいやすいシートスイッチ先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ毛髪巻込み防止機構
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)245質量(kg)0.32高さ(mm)55奥行(mm)51電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用)消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700スイッチ(メイン)ON-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替HIGH-LOW-COOL
Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー マクセルAngelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤーマクセル
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約380(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
Angelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー マクセルAngelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤーマクセル
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。マイナスイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約380(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
NB2100用フード NobbyNB2100用フードNobby
399税込439
1個
3日以内出荷
適合機種NB2100
NB1905用フード NobbyNB1905用フードNobby
399税込439
1個
3日以内出荷
適合機種NB1905
エアーディフューザー アイビルエアーディフューザーアイビル
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質ポリアセタール全長(mm)150×140ホワイトピン長さ(mm)14
ヘアードライヤー cadoヘアードライヤーcado
27,000税込29,700
1個
4日以内出荷
日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。
付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ質量(g)約400( コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)1000温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)海外対応マイナスイオンカーリングドライヤーコイズミ(小泉成器)
4,890税込5,379
1個
5日以内出荷
仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン付属品先玉ボリュームキャッチブラシ幅(mm)234質量(kg)0.315高さ(mm)58奥行(mm)51消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.7温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V)安全装置温度ヒューズ 152℃風量調整HIGH-LOWマイナスイオン機能
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 ブラシ水洗いOK テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 ブラシ水洗いOKテスコム
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軽量で使いやすく、根元からふんわりボリュームアップ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシが、ボリュームアップさせたヘアスタイルやブローなど幅広いニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるピンクとホワイトの2色展開です。ピンク消費電力(W)700コード長さ(m)1.7
ドライヤー Shinju(シンジュ) Shinju(シンジュ)ドライヤー Shinju(シンジュ)Shinju(シンジュ)
29,900税込32,890
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
髪を乾かす時のストレスを軽減する、ドライヤーShinju。 〇超軽量&コンパクト本体重量310gでスマホとほぼ同じ軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ〇大風量!パーソナライズドライヤー大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 〇クールショットボタンボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント質量(g)(電源コード含まず)約310消費電力(W)1200本体寸法(mm)約180×160×45温風温度(℃)冷風/60/90/120風量(m3/min)0.79対応海外対応不可電源コード(m)約1.8電源(AC V)100-120 50/60Hzモーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000マイナスイオン機能
マルチボルテージ マイナスイオンヘアードライヤー冷風機能付き カシムラマルチボルテージ マイナスイオンヘアードライヤー冷風機能付きカシムラ
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。コンパクトに持ち運べる便利な折り畳み式。
付属品ノズル、電圧切替スイッチ用具質量(g)460(ノズル付)電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)消費電力(W)AC100V/800、AC240V/1500コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×80×215付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ電源プラグ(本体)AプラグRoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能
マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンカーリングドライヤーコイズミ(小泉成器)
3,990税込4,389
1個
4日以内出荷
スリムボディと2種類のブラシ。ふんわりツヤ髪スタイリング。
付属品ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ幅(mm)221ピンク高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
ボリューマイザーヘアードライヤーブラシ REVLONボリューマイザーヘアードライヤーブラシREVLON
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷
マイナスイオン効果で艶やかな輝きと滑らかな髪心地 レブロンオリジナルの楕円形フォルムでスタイリングも簡単自由自在! マイナスイオンの優しい温風が、髪を熱ダメージから守り、艶やかに仕上げます。 時短・速乾性なのも魅力で、億劫な髪を乾かす行為もラクラク。 楕円形フォルムと2種のブラシが髪を絡めやすく、スタイリングも簡単に自由自在にアレンジ。 髪全体から毛先まで収まりいい自然な仕上げから、ボリュームアップからカールまで素早く毎日簡単に楽しめる、ヘアドライヤーブラシです。
質量(g)約580消費電力(W)850定格単相100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.4温風温度(℃)約90安全装置温度過昇防止装置(サームスタット)、温度ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×105×80
ドライヤーホルダー エスコドライヤーホルダーエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
扉に掛けるだけで設置できるフックタイプです。 コードもホルダーに巻き付けられて、コンパクトに収納。
材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)100×120×150(H)耐荷重(kg)1
マイナスイオンドライヤー EXD-1300 大阪ブラシマイナスイオンドライヤー EXD-1300大阪ブラシ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
付属品ノズル質量(g)670径(Φmm)口先:40消費電力(W)1300/650コード長さ(m)3マイナスイオン機能あり
ウィテック  1500 マイナスイオンドライヤー リナジャパンウィテック 1500 マイナスイオンドライヤーリナジャパン
5,998税込6,598
1個
予約販売
高濃度マイナスイオンで髪、サラツヤしっとり仕上げ。大風量でありながら軽量設計です。
ホワイト付属品ノズル質量(g)700径(Φmm)口先:52消費電力(W)1500/750コード長さ(m)3マイナスイオン機能あり
ドライヤークリップ F クリタックドライヤークリップ Fクリタック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう! アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。 クリップ式なのでお好みのところに固定できます。 洗面台の扉や棚板にもOK! スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。
ホワイト適合800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g)質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×390取付板厚(mm)9~30取付可能パイプ径(Φmm)18~30
ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ドライヤー