絞り込み
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(2)
風量(m3/min)
  • 1.2
  • 0.84(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(2)
  • 1.3(5)
  • 1.4(2)
  • 1.5(6)
  • 1.6(5)
  • 1.7(3)
  • 1.8(4)
  • 1.9(1)
  • 2(5)
  • 2.0(1)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 2.83(1)
  • 4.13(1)
マイナスイオン機能
  • あり(1)
熱風温度(℃)
  • 100~200未満(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • テスコム(1)
Panasonic(パナソニック)・テスコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
1200~1300未満(2)
  • ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam テスコム

    ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam

    テスコム(2件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1台
    当日出荷
    すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
    用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。付属品スリットフード仕様【ラク抜きプラグ】×材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
  • ヘアードライヤー イオニティ (白) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ (白)

    Panasonic(パナソニック)
    6,190税込6,809
    1台
    翌日出荷
    たっぷりのマイナスイオンで髪1本1本が潤う・気になる音を52dBに抑えました・マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージを搭載
    消費電力(W)1200(TURBO時)温風温度(℃)約105(TURBO時)風量(m3/min)1.2(TURBO時・ノズル装着なしの時)マイナスイオン機能あり

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ドライヤー