絞り込み
連続使用時間
- 1~2時間未満(5)
充電時間
- 1~2時間未満(4)
- 3~4時間未満(2)
ブランド
- AIVIL
- Panasonic(パナソニック)(35)
- スライヴ(THRIVE)(21)
- Nobby(19)
- FEEL(18)
- テスコム(15)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(9)
- スピー(8)
- コイズミ(小泉成器)(7)
- macros(マクロス)(7)
- AntiSK(6)
- オムニ[家電](6)
- 大阪ブラシ(5)
- ヒーローグリーン(5)
- フィリップス(4)
- BREMEN(4)
- オーム電機(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- マクセルイズミ(3)
- ブランドをもっと見る
「連続使用時間」から絞り込む
1~2時間未満(5)

アイビル フェードシェーバー
AIVIL¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、POM、PC寸法(mm)64×120×40質量(g)135電源(V)51A刈込み高さ(mm)0.1以下連続使用時間(分)フル充電時60使用電池リチウムイオン電池充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)600
ボディヘアトリマー
AIVIL¥699~税込¥769~1個ほか3日以内出荷防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。刈込み高さ(mm)約0.1
アイビル プロトリマーF3用替刃 レギュラー刃
AIVIL¥1,898税込¥2,0881個欠品中刃のピッチが狭く、丁寧な作業ができます。寸法(mm)静刃:0.85、動刃:1.0刈り幅(mm)32刈込み高さ(mm)0.4
アイビル フェイストリマー
AIVIL¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A
アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃
AIVIL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷刃のピッチが広く、速くすばやい作業ができます。寸法(mm)静刃:1.05、動刃:1.3刈り幅(mm)40刈込み高さ(mm)0.4
アイビル プロクリッパー
AIVIL¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ材質ABS、ステンレス、アルミ寸法(mm)182×45×43(刃込み)質量(g)282(刃込み)定格電圧100-240V~50/60Hz定格容量10-15VA使用時間(分)180刈り幅(mm)45充電時間(分)180入力電源DC5V 1Aバッテリー容量(mAh)2000電源供給方式充電式、交流式刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
アイビル プロトリマーF3
AIVIL¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式
アイビル プロトリマー
AIVIL¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600電源供給方式充電式、交流式