絞り込み
ブランド
  • AIVIL
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(720)
  • Nikon(ニコン)(396)
  • Panasonic(パナソニック)(388)
  • SONY(ソニー)(382)
  • Kenko(ケンコートキナー)(353)
  • アイリスオーヤマ(347)
  • Canon(347)
  • エレコム(345)
  • オーム電機(330)
  • エツミ(328)
  • YAMAZEN(山善)(321)
  • DJI(269)
  • insta360(255)
  • エスコ(246)
  • Jabra(240)
  • audio-technica(231)
  • 象印マホービン(215)
  • サンワサプライ(194)
  • 東芝(186)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃 AIVIL

    アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃

    AIVIL(1件のレビュー)
    589税込648
    1個(2枚)
    9日以内出荷
    アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃
  • アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃 AIVIL

    アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃

    AIVIL(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃
  • アイビル フェードシェーバー AIVIL

    アイビル フェードシェーバー

    AIVIL
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、POM、PC寸法(mm)64×120×40質量(g)135電源(V)51A刈込み高さ(mm)0.1以下連続使用時間(分)フル充電時60使用電池リチウムイオン電池充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)600
  • アイビル プロクリッパー用替刃 可変式 AIVIL

    アイビル プロクリッパー用替刃 可変式

    AIVIL
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    アイビル プロクリッパー用替刃 可変式
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 38mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 38mm

    AIVIL
    7,990税込8,789
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • アイビル DHセラミックアイロン AIVIL

    アイビル DHセラミックアイロン

    AIVIL
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
  • アイビル D2アイロン ロングバレル ゴールド 25mm AIVIL

    アイビル D2アイロン ロングバレル ゴールド 25mm

    AIVIL
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    従来品よりも60mm以上も長いロングバレル。時短できれいなスタイリングバレルが均一に温まり、思い通りのカールを一瞬で作ります。
    温度(℃)80~190(12段階)コード長さ(m)3
  • プロドライヤー 1200 AIVIL

    プロドライヤー 1200

    AIVIL
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなサロンドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮。ブローやボリュームアップにも向いてます。
    質量(g)665温度(℃)70/50コード長さ(m)2.75
  • ボディヘアトリマー AIVIL

    ボディヘアトリマー

    AIVIL
    699税込769
    1個ほか
    3日以内出荷
    防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。
    刈込み高さ(mm)約0.1
  • アイビル プロトリマー用替刃 AIVIL

    アイビル プロトリマー用替刃

    AIVIL
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    アイビル プロトリマー用替刃
    材質高品質防錆加工ステンレス
  • アイビル プロトリマーF3用替刃 レギュラー刃 AIVIL

    アイビル プロトリマーF3用替刃 レギュラー刃

    AIVIL
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    刃のピッチが狭く、丁寧な作業ができます。
    寸法(mm)静刃:0.85、動刃:1.0刈り幅(mm)32刈込み高さ(mm)0.4
  • アイビル フェイストリマー AIVIL

    アイビル フェイストリマー

    AIVIL
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A
  • アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃 AIVIL

    アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃

    AIVIL
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃
  • アイビル フェイストリマー用替刃 AIVIL

    アイビル フェイストリマー用替刃

    AIVIL
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    アイビル フェイストリマー用替刃
  • アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃 AIVIL

    アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃

    AIVIL
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    刃のピッチが広く、速くすばやい作業ができます。
    寸法(mm)静刃:1.05、動刃:1.3刈り幅(mm)40刈込み高さ(mm)0.4
  • アイビル プロクリッパー AIVIL

    アイビル プロクリッパー

    AIVIL
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。
    付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ材質ABS、ステンレス、アルミ寸法(mm)182×45×43(刃込み)質量(g)282(刃込み)定格電圧100-240V~50/60Hz定格容量10-15VA使用時間(分)180刈り幅(mm)45充電時間(分)180入力電源DC5V 1Aバッテリー容量(mAh)2000電源供給方式充電式、交流式刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
  • アイビル プロトリマーF3 AIVIL

    アイビル プロトリマーF3

    AIVIL
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。
    付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式
  • アイビル プロトリマー AIVIL

    アイビル プロトリマー

    AIVIL
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。
    付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600電源供給方式充電式、交流式
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 32mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 32mm

    AIVIL
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず)質量(g)340径(Φmm)バレル:32電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 25mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 25mm

    AIVIL
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • アイビル FDストレートアイロン AIVIL

    アイビル FDストレートアイロン

    AIVIL
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
    消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電