絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(162)
- イマオコーポレーション(152)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(128)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
丸ベルト EA967Sシリーズ
エスコ¥195~税込¥215~1本翌日出荷から4日以内出荷熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。仕様丸ベルト種類丸ベルト
単相モーター 分相始動式 AC100V・250W
エスコ¥27,400税込¥30,1401台翌日出荷型式SP-MR出力(W)250極数4極電圧(V)100定格連続定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6始動方式分相始動形単相モーターわく番号B71絶縁階級E定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
アース端子(ねじ止め)
エスコ¥1,890~税込¥2,079~1個翌日出荷RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
サイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mm
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ)長さ(mm)【カム】40幅(mm)【グリップ】23.5サイズ【マウンティングホール】M19適合板厚(mm)7キー取り外し不可回転角度(°)【鍵】90
取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズ
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)75×10×20ねじサイズM4
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ
エスコ¥469税込¥5161個当日出荷配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)50×50×15ねじ径(Φmm)4.5
U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ
エスコ¥11,900税込¥13,0901本翌日出荷EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460
パイプ内面研磨ヘッド
エスコ¥14,800~税込¥16,280~1個翌日出荷から4日以内出荷#180シリコンカーバイト付。耐久性があります。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートスチールパイプの研磨、クリーニング用全長(mm)120材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4”-28ブラシ長(mm)65
ダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズ
エスコ¥2,880~税込¥3,168~1本翌日出荷スチール柄は曲げて使うこともできます。全長(mm)685材質(ブラシ部)ファイバーブラシ長(mm)152
ダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズ
エスコ¥2,430~税込¥2,673~1本翌日出荷スチール柄は曲げて使うこともできます。全長(mm)685材質(ブラシ部)馬毛ブラシ長(mm)177
ダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mm
エスコ¥1,670税込¥1,8371本翌日出荷スチール柄は曲げて使う事もできます。スチール柄は曲げて使う事もできます。材質ブラックタンピコ全長(mm)1200ブラシ長(mm)177ブラシ径(Φmm)53
U-チューブブラシ 真鍮製 460mm
エスコ¥11,900税込¥13,0901本翌日出荷EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")![チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435738-230518-02.jpg)
チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm
エスコ¥740税込¥8141本3日以内出荷パイプなどの内面掃除に適しています全長(mm)380材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)スチールブラシ寸法(mm)Φ44.5×100
チューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズ
エスコ¥2,210税込¥2,4311本3日以内出荷異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。材質真鍮ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
コンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズ
エスコ¥3,180税込¥3,4981本3日以内出荷異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。材質真鍮ねじサイズ1/4"NPSブラシ径(Φmm)70
ファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mm
エスコ¥3,480税込¥3,8281本翌日出荷材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線質量(g)340線径(Φmm)7.7全長(cm)121ねじサイズ1/4"NPS
AC100V LED回転灯
エスコ¥21,000~税込¥23,100~1個翌日出荷仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
ステー(ステンレス製/左右)
エスコ¥9,130税込¥10,0431組翌日出荷ヘアーライン仕上げ 上部解放式 皿タッピンねじ3.5×25、14本付用途トイレ、浴室、居間、事務所など仕様●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25)
ステー(前蓋用/左右兼用/クローム)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
ステー(前蓋用/左右兼用/HL)
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50






























![チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435738-230518-02.jpg)