カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(580)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(502)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(253)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- 3M(スリーエム)(193)
- ホシモト(166)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
多用途瞬間接着剤
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌々日出荷エスコ品番EA936BA-2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
Φ28mm リング(マグネット付)
エスコ(3件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷使用荷重(kg)16エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
エスコ¥2,510税込¥2,7611個当日出荷接着しにくいシリコンゴムの接着が可能エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色白芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
50x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個当日出荷非着磁面に強粘着テープ付 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様片面着磁エスコ品番EA781BR-13材質異方性マグネット(強磁力タイプ)幅(mm)50厚さ(mm)2.0長さ(m)1吸着力100gf/cm2
20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
50mmx50m 両面テープ(強力多用途)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個当日出荷低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応エスコ品番EA944MF-106材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
30mmx50m 両面テープ(強力多用途)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応エスコ品番EA944MF-104材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
15mmx50m 両面テープ(強力多用途)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応エスコ品番EA944MF-101材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
1.0kg 水中硬化型接着剤セット
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチックエスコ品番EA934AA-5Aタイプ2液混合危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
250g 液状ガスケット(嫌気性)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個欠品中無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50色乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
丸ベルト EA967Sシリーズ
エスコ¥195~税込¥215~1本翌日出荷から4日以内出荷熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。仕様丸ベルト種類丸ベルト
25mmx20m 両面テープ(粗面用)
エスコ¥735税込¥8091個欠品中粗面接着性に優れます。用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-64テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
20mmx20m 両面テープ(粗面用)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷粗面接着性に優れます。用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-63テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)
160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個欠品中被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
12x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
エスコ¥860税込¥9461個当日出荷非着磁面に強粘着テープ付。 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様片面着磁エスコ品番EA781BR-11材質異方性マグネット(強磁力タイプ)幅(mm)12厚さ(mm)2.0長さ(m)1吸着力100gf/cm2以上








































![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)