絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(502)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(147)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(130)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷交換用のユニット用玉軸受です。用途交換補修用。トラスコ品番819-6617材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受幅(mm)26径(Φmm)内輪:30、外輪:62RoHS指令(10物質対応)対応
シェル型針状ころHK形
NTN(エヌティーエヌ)¥639税込¥7031個6日以内出荷質量(kg)0.028タイププレミアムシェル軸受寸法D(mm)42寸法C(mm)12基本静定格荷重(N)22800基本動定格荷重(N)14000許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7000RoHS指令(10物質対応)対応
給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式)
NTN(エヌティーエヌ)¥85,980税込¥94,5781個6日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。用途伝動装置および一般機械などに。トラスコ品番819-7090材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄軸径(Φmm)100形状ピロー形全長(mm)490径(Φmm)内輪:100全高(mm)275取付ねじM30中心高さ(mm)140取付ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から7日以内出荷内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム幅(mm)14外径D(Φmm)47内径d(Φmm)20材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷幅(mm)32外径D(Φmm)170内径d(Φmm)95すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 LLUCMP5
NTN(エヌティーエヌ)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷幅(mm)10シール両側接触形ゴムシール外径D(Φmm)32内径d(Φmm)12精度等級P5すきま記号CM軌道輪形状深溝玉軸受
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷幅(mm)21外径D(Φmm)80内径d(Φmm)35適合保持器高力黄銅製鋲なし角穴保持器すきま記号CM軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥4,198税込¥4,6181個30日以内出荷仕様保持器形式:樹脂保持器、軸受すき間:C3幅(mm)23外径D(Φmm)90内径d(Φmm)40シールド形状開放形外輪タイプ両つば付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥7,398税込¥8,1381個30日以内出荷仕様軸受すき間:CM、保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器幅(mm)25外径D(Φmm)100内径d(Φmm)45シールド形状開放型外輪タイプ両つば付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷幅(mm)35外径D(Φmm)150内径d(Φmm)70すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ
NTN(エヌティーエヌ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷幅(mm)48外径D(Φmm)140内径d(Φmm)65すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷仕様軸受すき間:C3幅(mm)31外径D(Φmm)130内径d(Φmm)60材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受