絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • 黒田精工(1,432)
  • ダイヤトレンド(555)
  • アインツ(159)
  • 三共製作所(150)
  • THK(64)
  • SPG(59)
  • CCS(シーシーエス)(51)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
  • 中央精機(39)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • 協育歯車(31)
  • SMC(27)
  • 能瀬精工(JNS)(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • ロボテナ(22)
  • エスコ(20)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
  • 長谷川鉄工所(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式) NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式)

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    交換用のユニット用玉軸受です。
    用途交換補修用。トラスコ品番819-6617材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受幅(mm)26径(Φmm)内輪:30、外輪:62RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル型針状ころHK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル型針状ころHK形

    NTN(エヌティーエヌ)
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.028タイププレミアムシェル軸受寸法D(mm)42寸法C(mm)12基本静定格荷重(N)22800基本動定格荷重(N)14000許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式) NTN(エヌティーエヌ)

    給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式)

    NTN(エヌティーエヌ)
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。
    用途伝動装置および一般機械などに。トラスコ品番819-7090材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄軸径(Φmm)100形状ピロー形全長(mm)490径(Φmm)内輪:100全高(mm)275取付ねじM30中心高さ(mm)140取付ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム幅(mm)14外径D(Φmm)47内径d(Φmm)20材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様軸受すき間:C3幅(mm)19形式樹脂保持器外径D(Φmm)72内径d(Φmm)30軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)32外径D(Φmm)170内径d(Φmm)95すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)17外径D(Φmm)62内径d(Φmm)25適合保持器樹脂保持器すきま記号C3軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 深溝玉軸受 LLUCMP5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLUCMP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)10シール両側接触形ゴムシール外径D(Φmm)32内径d(Φmm)12精度等級P5すきま記号CM軌道輪形状深溝玉軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)21外径D(Φmm)80内径d(Φmm)35適合保持器高力黄銅製鋲なし角穴保持器すきま記号CM軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,198税込4,618
    1個
    30日以内出荷
    仕様保持器形式:樹脂保持器、軸受すき間:C3幅(mm)23外径D(Φmm)90内径d(Φmm)40シールド形状開放形外輪タイプ両つば付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,398税込8,138
    1個
    30日以内出荷
    仕様軸受すき間:CM、保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器幅(mm)25外径D(Φmm)100内径d(Φmm)45シールド形状開放型外輪タイプ両つば付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様軸受すき間:C3幅(mm)17形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器外径D(Φmm)72内径d(Φmm)35
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    仕様軸受すき間:C0幅(mm)23形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器外径D(Φmm)90内径d(Φmm)40
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)35外径D(Φmm)150内径d(Φmm)70すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)48外径D(Φmm)140内径d(Φmm)65すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,798税込8,578
    1個
    30日以内出荷
    仕様軸受すき間:C3幅(mm)31外径D(Φmm)130内径d(Φmm)60材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    幅(mm)24外径D(Φmm)125内径d(Φmm)70材質(保持器)樹脂保持器
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,198税込5,718
    1個
    30日以内出荷
    幅(mm)25内径(Φmm)45外径(Φmm)100材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)