絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(30)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(497)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • MOXA(251)
  • TRUSCO(195)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(147)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(130)
  • Qlight(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(210)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • 耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のエアーホースと同等の柔軟性。
    材質合成ゴム・合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・圧縮空気・水など外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
  • 1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    240税込264
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パイロジャケット(PYROJACKET)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
    用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
  • 真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    真鍮製ホースアダプタ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中低圧ホース専用ホースアダプター
    用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
  • 1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    240税込264
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LAR金具 HTW10・WS18Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
    用途HTW10用ホース金具材質ブラス
  • 1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • AMR金具 FC300・WSR5Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    AMR金具 FC300・WSR5Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
    用途FC300用ホース金具
  • オス90°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    オス90°エルボ オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
  • 1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2040 高圧オスメスニップル 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    2040 高圧オスメスニップル 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻スチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
    用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
  • カプラ ダストプラグ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ ダストプラグ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分離時にゴミの付着を防止します。
    用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用材質プラスチックソケットorプラグプラグ適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
  • カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カラーフレックス

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水など
  • 1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Oリング Y160F,YL160F用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途Sカップリング油漏れに材質NBR
  • ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストレートオスコネクター オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    207税込228
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
  • 1042 高圧キャップ 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1042 高圧キャップ 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルジョイント スイベルエルボ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    スイベルジョイント スイベルエルボ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質スチール最高使用圧力(MPa)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1051 高圧キャップ 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1051 高圧キャップ 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1007 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1007 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    FC300(AQPホース)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,277税込4,705
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
    用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
  • UPスチームホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース用金具

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用使用流体高温スチーム
  • カプラ ダストキャップ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ ダストキャップ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分離時にゴミの付着を防止します。
    用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用材質プラスチック適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
  • オス45°エルボ メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    オス45°エルボ メスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
  • MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MID OIL-Eホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロシールテープ(PYROSIL RAPE) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パイロシールテープ(PYROSIL RAPE)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷
    特殊シリコンラバー製の自己粘着性のテープです。接着剤は使用されておらず、「Pyrojacket」の終端にシールすることによって有害なオイルや水の外部からの侵入を防止。「Pyrojacket」の修理や、継ぎ目部分等にも使用することができ、特殊な形状の配管時に蒸気の侵入を防ぐためにも使用されます。また、クランプや液体シール材よりも安価で効果的です。
    用途パイロジャケットの終端のシール用、伸縮チューブやビニールテープ、ラップの代用幅(mm)25長さ(m)11耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
  • カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途Sカップリング油漏れに材質PTFE
  • カプラ YL190F YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL190F

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
  • カプラ YS330M YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YS330M

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • 1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロテープ(PYROTAPE) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パイロテープ(PYROTAPE)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    種々な熱源からホースやケーブル等を保護する高耐熱・耐火性素材です。ニットのグラスファイバーから製造されており、酸化鉄赤シリコンラバーで分厚くカバーコーティングしてあります。また、どのようなサイズのホースやケーブルでも外面を包みます。当製品は不粘着で、通常30~50%重複してらせん状に巻きつけます。
    用途既管のホースやケーブル、種々な熱源からホースやケーブル等の保護耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
FA担当者のオススメ新商品