絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- モノタロウ(4)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(164)
- アインツ(163)
- 三共製作所(131)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- THK(64)
- PISCO(ピスコ)(63)
- オーム電機(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
特価

青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75SU
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
ウォームホイール
協育歯車¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ
協育歯車¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車
協育歯車¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ラック
協育歯車¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
平歯車S1S
協育歯車¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
SUSマイタギヤ
協育歯車¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
平歯車S80SU
協育歯車¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番161-5500材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1歯数45全長(mm)14歯幅(mm)5穴径(Φmm)6モジュール0.8ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)Φ37.6基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M4取付ねじls4
スパイラル傘歯車
協育歯車¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
平歯車S75S
協育歯車¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
平歯車S1SU
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)16モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S1DB
協育歯車¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls4
平歯車S1D
協育歯車¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-1897材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状B1歯数100全長(mm)14歯幅(mm)6穴径(Φmm)8モジュール1ハブ外径(Φmm)30歯先円直径(mm)Φ102基準円直径(Φmm)100ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S80B
協育歯車¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75B
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S50SU
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S50D
協育歯車¥959税込¥1,0551個9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3
平歯車S50S
協育歯車¥999税込¥1,0991個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-0409材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数48全長(mm)13歯幅(mm)5穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ25基準円直径(Φmm)24ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S50S
協育歯車¥799税込¥8791個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S30B
協育歯車¥859~税込¥945~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)形状B1全長(mm)8歯幅(mm)2穴径(Φmm)3モジュール0.3ハブ外径(Φmm)10ハブ長さL(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM3取付ねじls3
ラックRK
協育歯車¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。
ハスバハグルマ/ネジハグルマ
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数26ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向R