絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(4)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(494)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • 清水製作所[継手](291)
  • MOXA(251)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
  • TRUSCO(195)
  • ホシモト(164)
  • アインツ(163)
  • 三共製作所(131)
  • Qlight(117)
  • ニューマシン(113)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • THK(64)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • オーム電機(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業

    オープンラック RO シリーズ

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
    幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
  • ファンモーター 摂津金属工業

    ファンモーター

    摂津金属工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    材質アルミ形状角形種類ACファンサイズ(mm)120×120
  • ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース RJUシリーズ

    摂津金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
    材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイトホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
  • クラシックノブ(キャップ) 摂津金属工業

    クラシックノブ(キャップ)

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    クラシックノブLMシリーズ専用のキャップです。
    用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガーガード 摂津金属工業

    フィンガーガード

    摂津金属工業
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
    適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランドキット 摂津金属工業

    ケーブルグランドキット

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
  • コネクト 摂津金属工業

    コネクト

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーサーキュレーションユニット 摂津金属工業

    エアーサーキュレーションユニット

    摂津金属工業
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
    形状角型質量(kg)2.4ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200定格電圧(V)100(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール
  • ACコードユニット 摂津金属工業

    ACコードユニット

    摂津金属工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。 ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。
    質量(kg)0.068ブラック定格電源接続側 AC125V・7A全長(m)2適合品番RAFM-004FCUプラグ2P式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーターコネクタユニット 摂津金属工業

    ファンモーターコネクタユニット

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
    質量(kg)0.09ブラック定格電圧(V)AC125/250適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E最大消費電力(W)400以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールノブ(ベース) 摂津金属工業

    コントロールノブ(ベース)

    摂津金属工業
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    コントロールノブOKYシリーズ専用のベースです。
    用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど材質ポリアミド6ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールノブ(キャップ) 摂津金属工業

    コントロールノブ(キャップ)

    摂津金属工業
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    コントロールノブOKYシリーズ専用のキャップです。
    用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど材質ポリアミド6ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールノブ(ノブ) 摂津金属工業

    コントロールノブ(ノブ)

    摂津金属工業
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    握りやすい形で非常に操作が快適なノブです。
    用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど材質ポリカーボネート・TPEブラック高さ(mm)14.7タイプ照明なしタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリング 摂津金属工業

    シーリング

    摂津金属工業
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ミニデータボックスOJB/OJDシリーズ専用シーリングです。
    用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など材質ゴム質量(kg)0.002ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニデータボックス(長方形フランジ付) 摂津金属工業

    ミニデータボックス(長方形フランジ付)

    摂津金属工業
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
    用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様長方形フランジ付材質ASA+PC-FRトラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニデータボックス(正方形フランジ付) 摂津金属工業

    ミニデータボックス(正方形フランジ付)

    摂津金属工業
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
    用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様正方形フランジ付材質ASA+PC-FRトラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドカバー 摂津金属工業

    エンドカバー

    摂津金属工業
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    OBシリーズ専用の差込口用カバーです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FR質量(kg)0.001RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
  • クラシックノブ(ノブ) 摂津金属工業

    クラシックノブ(ノブ)

    摂津金属工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブです。
    用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラシックノブ(ノブ) 摂津金属工業

    クラシックノブ(ノブ)

    摂津金属工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブとキャップです。
    用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ストッパー付スライド棚 摂津金属工業

    重量用ストッパー付スライド棚

    摂津金属工業
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
    用途19インチラックアクセサリー/共通アクセサリー幅(mm)480質量(kg)12.8ブラック高さ(mm)61.9奥行(mm)700規格19インチ規格:JIS・EIA主要材質スチール
  • 壁掛HUBボックス 摂津金属工業

    壁掛HUBボックス

    摂津金属工業
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。 小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。 軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。 19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。 前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。 前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。 ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。 外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。 別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
    幅(mm)500ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)600規格19インチ規格:EIA主材質スチール
  • ベンチレーションパネル(スチール製) 摂津金属工業

    ベンチレーションパネル(スチール製)

    摂津金属工業
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
    奥行(mm)15主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーインテークユニット 摂津金属工業

    エアーインテークユニット

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。 フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。 フィルターは取り外して水洗いすることができます。
    質量(kg)1.2ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200主材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーターグロメット 摂津金属工業

    ファンモーターグロメット

    摂津金属工業
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
    適合120mm角ファン穴用幅(mm)138質量(kg)0.06ブラック高さ(mm)9.4奥行(mm)138主材質エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーターセット 摂津金属工業

    ファンモーターセット

    摂津金属工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スペーサー 摂津金属工業

    絶縁スペーサー

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
    仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンラック 摂津金属工業

    オープンラック

    摂津金属工業
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    傾斜面にも19インチマウント可能、ユニークなデザインと機能のアルミ製19インチオープンラックです。 パネルマウントアングルを傾斜側のHフレームに取り付ければ、傾斜側にも機器等をパネルマウントする事ができます。 アルミフレーム仕様で軽量です。 上部はテーブルになっており、軽量物を載せることができます。 付属のスプリングナットM5をパネルマウントアングルのΦ6.5の穴に取り付けることで、パネルマウント用のねじ穴(M5)を設けることができます。 試験場、研究所などの使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
    幅(mm)600シルバーアルマイト奥行(mm)700規格19インチ規格:EIA主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター 摂津金属工業

    キャスター

    摂津金属工業
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    FLCシリーズ用のキャスターです。 取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。
    幅(mm)48質量(kg)0.44ブラック高さ(mm)81奥行(mm)53.6適合本体シリーズ名FLC主材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)40/1個
  • ガイドマウントフレーム 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム

    摂津金属工業
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    短いサポートアングルを取り付ける場合にラックのDフレームに対して取り付けます。 特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。
    幅(mm)17B2アルマイト奥行(mm)50主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルトップ 摂津金属工業

    テーブルトップ

    摂津金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    ラック上面に載せるだけで、ラック上部にモニター等を置くことができます。
    幅(mm)520質量(kg)3.1アイボリー高さ(mm)17.5奥行(mm)600適合本体シリーズ名FLC主材質パーティクルボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛HUBボックス 摂津金属工業

    壁掛HUBボックス

    摂津金属工業
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
    幅(mm)500ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)550規格19インチ規格:EIA主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアレベラーセット 摂津金属工業

    フロアレベラーセット

    摂津金属工業
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
    付属品取付用ねじ(M5 8本)適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH材質スチール質量(kg)1.1ブラック表面処理亜鉛めっき・塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • OAタップ取付パネル 摂津金属工業

    OAタップ取付パネル

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。
    材質スチール質量(kg)0.5ホワイトグレイ規格19インチ:JIS規格/EIA規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。 構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。 内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。 本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
    材質/仕上カバー・ボディ:スチール、ハンドル・パネル:アルミ質量(kg)6.8規格JIS(19インチ)表面処理ボディ・カバー:亜鉛めっき、フロントパネル:B2アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×356×199
  • 傾斜型アルミケース 摂津金属工業

    傾斜型アルミケース

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。 傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。 優れたデザイン性と機能性を両立しています。 ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。 後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。 特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。 別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。) データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
    材質/仕上アルミ/B2アルマイト
  • アルミモバイルケース 摂津金属工業

    アルミモバイルケース

    摂津金属工業
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
    材質アルミシルバー
  • アルミモバイルケース 摂津金属工業

    アルミモバイルケース

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
    材質アルミ質量(kg)0.34シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6
  • フロアレベラーセット 摂津金属工業

    フロアレベラーセット

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
    材質/仕上スチール/亜鉛メッキ・塗装(ブラック)質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×121
FA担当者のオススメ新商品