絞り込み
ブランド
- 神津精機
- モノタロウ(30)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 千代田通商(137)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- ブランドをもっと見る
特価

ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵)
神津精機¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。 CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。 モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現! PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。 制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。 ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能 マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。 入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ幅(mm)128.4質量(kg)1.3高さ(mm)58.4奥行(mm)220モーターオンボードDCドライバ駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線周波数1pps~500kpps機能励磁OFF入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力)消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時)出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力)復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ)動作周囲温度(℃)0~40入力電源AC90~240V、50/60Hz駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等動作湿度(%)30~85(結露なきこと)モニタセンサ状態、非常停止状態LED制御軸数2使用モータ5相ステッピングモータ分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信速度制御範囲10種類の速度テーブル移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定)通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-B
自動XYステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xyステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
自動Xステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
薄型アライメントステージ
神津精機¥699,800税込¥769,7801台62日以内出荷タイプステージ結線:V3(3軸共通)コネクタ形状丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)(3軸共通)分解能(μm)XY:1/0.5(フル/ハーフ)分解能θ:0.000674°/0.000337°(フル/ハーフ)有効移動範囲(mm)XY:±5センサー型式XYθ:F-115(HOME、 LIMIT)繰返し精度(μm)XY:≦±0.5(位置決め)真直度(μm)[水平/垂直]XY:≦ 1リード(mm)1偏心θ:≦3μm/±5°自重(kg)4.5耐荷重(N)196(20kgf)送り方式ボールネジ移動ガイドXY:精密クロスローラガイド、θ:クロスローラベアリングバックラッシュXY:≦ 1μm θ:≦ 0.005°使用モータPK523HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相、基本ステップ角 0.36°、 リード線5本)(3軸共通)ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002最高速度(mm/s)XY:10 : Half 20kpps移動量(°)θ:±5ロストモーション(°)θ:≦ 0.005最高速度(°/s)θ:6.74 : Half 20kpps振れ(μm)θ:≦5/±5°テーブル幅(mm)130テーブル長さ(mm)130モーメント荷重(arcsec/N・cm)XY:0.1再現性(度)θ:≦ 0.001