絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • モノタロウ(30)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(502)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • MOXA(251)
  • TRUSCO(195)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(147)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(130)
  • Qlight(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    379税込417
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業

    ネットワークケース PFシリーズ

    タカチ電機工業(19件のレビュー)
    349税込384
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業

    スイッチボックス BCSBシリーズ

    タカチ電機工業
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロン【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5RoHS指令(10物質対応)対応ノックアウトΦ22×2有効寸法(幅)(mm)67
  • 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業

    傾斜アルミケース TSシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
  • アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業

    アルミ押出材ケース EXシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エラストマ製プラフット タカチ電機工業

    エラストマ製プラフット

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様色移行しない材質です材質エラストマブラック入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポールマウントブラケット WGMB-1 タカチ電機工業

    ポールマウントブラケット WGMB-1

    タカチ電機工業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)9
  • IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業

    IP68完全防水ボックス WGシリーズ

    タカチ電機工業
    999税込1,099
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池スナップ MPシリーズ タカチ電機工業

    電池スナップ MPシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業

    AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ
  • 小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業

    小型IoTプラスチックケース SICシリーズ

    タカチ電機工業
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
  • BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G タカチ電機工業

    BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G

    タカチ電機工業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBRライトグレー使用温度範囲(℃)-20~75適合ケーブル外径(Φmm)7~11RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
    コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
  • 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業

    WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ

    タカチ電機工業
    629税込692
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ タカチ電機工業

    低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ

    タカチ電機工業
    729税込802
    1台
    当日出荷
    本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98
  • RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業

    RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ

    タカチ電機工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
  • ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業

    ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用)

    タカチ電機工業
    609税込670
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ タカチ電機工業

    耐衝撃ガード付プラスチックケース PFGシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどに利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RPCB-4B用六角スペーサー RPSP タカチ電機工業

    RPCB-4B用六角スペーサー RPSP

    タカチ電機工業
    239税込263
    1袋(4本)
    当日出荷
    Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅう表面処理ニッケルメッキ自重(g)1.8(1本)
  • フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ

    タカチ電機工業
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

    タカチ電機工業
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ板厚(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)65×56自重(g)8.4
  • ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ タカチ電機工業

    ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

    タカチ電機工業
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ピン付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業

    壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ

    タカチ電機工業
    269税込296
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    リード線付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60規格線材:UL1007表面処理端子:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅうリード線長さ(mm)150リード線AWG26材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • モニターアーム MARシリーズ タカチ電機工業

    モニターアーム MARシリーズ

    タカチ電機工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液晶モニター・タッチパネル用の可動式サスペンションアームです。工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適した、壁面取付型モニターアームです。ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、メーカーボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鉄、樹脂、アルミダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
FA担当者のオススメ新商品