油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。
キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。
配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
定格圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa
入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最高回転速度(min-1)1800
最低回転速度(min-1)600
ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
1個
¥91,980
税込¥101,178
30日以内出荷
1台
¥449,800
税込¥494,780
100日以内出荷
『その他』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。