材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用
材質6ナイロン
高さ(mm)46
16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。アルフレームのキャップやジョイント部材が黒色のため組み合わせ時に色が黒系色で統一されて仕上がりがスタイリッシュで綺麗です。16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ(ブラックアルマイト)
厚さ(mm)16
色黒(艶消し)
タイプ16mmフレーム用
短いサポートアングルを取り付ける場合にラックのDフレームに対して取り付けます。
特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。
幅(mm)17
色B2アルマイト
奥行(mm)50
主材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。アルフレームのキャップやジョイント部材が黒色のため組み合わせ時に色が黒系色で統一されて仕上がりがスタイリッシュで綺麗です。25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ(ブラックアルマイト)
厚さ(mm)25
色黒(艶消し)
タイプ25mmフレーム用
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用
材質6ナイロン
高さ(mm)46
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)16
高さ(mm)16
タイプハネなし
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
高さ(mm)16
タイプフィックス1方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
タイプフィックス1方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
高さ(mm)16
タイプハネ1方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26
高さ(mm)26
タイプフィックス2方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
トラスコ品番362-2866
長さ(mm)900
幅(mm)26
高さ(mm)26
タイプフィックス2方向
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。
フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。
トラスコ品番223-9404
質量(g)16.8
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
本製品はコンパクトサイズのAC-DCモジュールであり、入力電圧ワイド、直流交流両用、高効率、高信頼性、高絶縁耐電圧。国際認証IEC62368、UL62368、EN62368取得している。電力、工業コントロール設備、計測機などに使われている。
形状オープンフレーム基板実装タイプ
容量(W)5
入力電圧(V)90~528AC/100~745DC
耐電圧(V)4000AC
動作温度(℃)85~-40
寸法(mm)44.50×13.00×24.00
点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。
用途扉の取付け
開き角度(度)約75
取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要
材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック
1セット
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用
用途吊り戸
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容取付ネジ同梱
仕様左右兼用
1セット
¥2,098
税込¥2,308
23日以内出荷
8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類
段数は 1 ~11 段 から選べます
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)
仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します
端子対数8対
【WEB限定】
オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。
Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。
従来より20H低くなりさらに便利に。
床面直置きエリアへの設置。
デッドスペースの少ない流動棚として。
高さ(mm)H(搬送面):46
全幅(mm)W:370、470、570、670、770
ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700
機長(mm)L:500~3000
材質(ローラー部)ステンレス
フレーム(mm)40H×30W
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)38
フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710
ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150
サービス分類オーダー・加工
【WEB限定】
オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。
Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。
用途90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。
搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。
ガイド部高さは24H。
高さ(mm)H(搬送面):66
全幅(mm)W:370、470、570、670、770
ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700
機長(mm)L:500~3000
材質(ローラー部)ステンレス
フレーム(mm)90H×30W
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)38
フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710
ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150
サービス分類オーダー・加工
ケーブルスネークをスチール家具にマグネットで固定する際に使用(エンドフレームと脚に使用)、ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理
取付滑らかな表面は粉体塗装にマグネットが入っているので、取付は工具不要
仕上半透明
材質プラスチック、マグネット:スチール
1個
¥4,198
税込¥4,618
23日以内出荷
アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
取付クリップシステムで工具不要
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1820
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
木口距離(mm)37
取付クリップシステムで工具不要
仕上ニッケルメッキ
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
仕様モデル:D
1セット
¥7,698
税込¥8,468
23日以内出荷
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1360
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
木口距離(mm)28
取付クリップシステムで工具不要
仕上ニッケルメッキ
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
仕様モデル:D
1セット
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
取付クリップシステムで工具不要
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付
用途扉の取付け
材質スチール
仕様タッピンネジ用
【WEB限定】
オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。
Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。
高さ(mm)66(搬送面から)
全幅(mm)370、470、570、670、770
機長(mm)500~3000
ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700
ローラ径(Φmm)38
フレーム(mm)60H×30W
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710
ローラーピッチ(mm)50、75、100、150
サービス分類オーダー・加工
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け
開き角度(度)75、90、110
取付クリップシステムで工具不要
材質亜鉛合金
セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個
左右区別左右兼用
1セット
¥599
税込¥659
23日以内出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『その他』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。