110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
819 税込901
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8880種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)10 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (810種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)10 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (810種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ポートの種類M5 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(3.23MB) ポートねじの種類M5 x0.8 取扱説明書(1.78MB)
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(3.23MB) ポートねじの種類M5 x0.8 取扱説明書(1.78MB)
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1188種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置標準形 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(3.23MB) 取扱説明書(1.78MB) 配管ポート位置上・側面配管
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1980種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)90
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(12.16MB) 接続ポート位置対称形 ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ 揺動角度(°)180
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)