絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(25)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(309)
  • 清水製作所[継手](291)
  • SMC(272)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(269)
  • 千代田通商(137)
  • ニューマシン(121)
  • TRUSCO(105)
  • CEJN(セイン)(70)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • Festo(41)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • Parker(32)
  • フルネスジャパン(30)
  • NACHI(不二越)(29)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
インラインチェック弁 ダイキン工業インラインチェック弁ダイキン工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業低ワット形電磁操作弁ダイキン工業
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
02シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 減圧弁ダイキン工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)ダイキン工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
シャトル弁(ねじ接続形) ダイキン工業シャトル弁(ねじ接続形)ダイキン工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
モーターポンプ ダイキン工業モーターポンプダイキン工業
89,980税込98,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)形式Mシリーズモータポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
配管フランジ ダイキン工業配管フランジダイキン工業
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
03シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 減圧弁ダイキン工業
37,900税込41,690
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
質量(kg)4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80
03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁ダイキン工業
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業手動操作弁(ネジ接続型)ダイキン工業
35,980税込39,578
1台
翌日出荷から90日以内出荷
仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
03シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 パイロットチェック弁ダイキン工業
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)3.5形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用)呼び径3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]制御ポートA・Bポート
ロータパック用 配管セット ダイキン工業ロータパック用 配管セットダイキン工業
2,998税込3,298
1式
翌日出荷から8日以内出荷
ロータパック用の配管セットです。
付属品配管(ゴムホース)×1、継手×1式、配管要領書×1
ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ)ダイキン工業
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現! フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。 捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。 熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
サブプレート ダイキン工業サブプレートダイキン工業
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から90日以内出荷
仕様サブプレート
フート ダイキン工業フートダイキン工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
02シリーズスタック形 チェック弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 チェック弁ダイキン工業
11,980税込13,178
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
パイロットチェック弁 ダイキン工業パイロットチェック弁ダイキン工業
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から60日以内出荷
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
ライトアングルチェック弁 ダイキン工業ライトアングルチェック弁ダイキン工業
12,980税込14,278
1台ほか
翌日出荷から60日以内出荷
仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
ダイレクト形 電磁比例切換弁 ダイキン工業ダイレクト形 電磁比例切換弁ダイキン工業
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)3.1形式電磁比例切換弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方式ガスケット取付形定格流量(L/min)30圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25]適合流体石油系作動油
スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用) ダイキン工業スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用)ダイキン工業
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
質量(kg)2形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁呼び径1/4最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15]制御ポートA、Bポート
ダイレクト形電磁比例絞り弁 ダイキン工業ダイレクト形電磁比例絞り弁ダイキン工業
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]定格流量(L/min)25圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]制御ポートPポートコネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
シート形電磁操作弁 ダイキン工業シート形電磁操作弁ダイキン工業
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
C2形電磁比例低圧リリーフ弁(C2RLP形) ダイキン工業C2形電磁比例低圧リリーフ弁(C2RLP形)ダイキン工業
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)6.4形式C2形電磁比例低圧リリーフ弁呼び径3/8最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(外部パイロット圧力)21[210]記号DINコネクタ取付方向 上側接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]流量(L/min)外部パイロット:0.5~0.6適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油ソレノイド記号仕様:DC24Vソレノイド
04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁ダイキン工業
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。
質量(kg)6.5形式モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁)呼び径1/2最大流量(L/min)、ポート穴通過:300最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])7~35[70~350]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転3[30]/1回転
02シリーズスタック形 低圧減圧弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 低圧減圧弁ダイキン工業
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)1.4形式モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形) ダイキン工業直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形)ダイキン工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
質量(kg)1形式直動形リリーフ弁呼び径1/4最大流量(L/min)3適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート制御
03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)ダイキン工業
2,998税込3,298
1式
翌日出荷
03シリーズスタック弁の取付ボルトです。
入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])13~15[130~150])
04シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業04シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)ダイキン工業
2,498税込2,748
1式
翌日出荷
04シリーズスタック弁の取付ボルトです。
積層段数1積層寸法(mm)Lh:104
02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)ダイキン工業
5,398税込5,938
1式
翌日出荷
02シリーズスタック弁の取付ボルトです。 スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形) ダイキン工業02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形)ダイキン工業
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)1.1形式モジュラースタック形パイロットチェック弁呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
04シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業04シリーズスタック形 サイズ変換プレートダイキン工業
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]記号オプション:A-A、B-B接続適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
03シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業03シリーズスタック形 サイズ変換プレートダイキン工業
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
02シリーズスタック形 2速プレート ダイキン工業02シリーズスタック形 2速プレートダイキン工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。
付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個質量(kg)2.4形式2速プレート呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付) ダイキン工業流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)ダイキン工業
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型) ダイキン工業02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型)ダイキン工業
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付) ダイキン工業02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付)ダイキン工業
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁ダイキン工業
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)4.6形式モジュラースタック形流量調整弁呼び径3/8制御方式メータイン制御最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]制御ポートBポート
2シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業2シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁ダイキン工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)1.8形式モジュラースタック形流量調整弁呼び径1/4制御方式メータアウト制御最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]制御ポートBポート

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)