絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(3)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(53)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • TRUSCO(105)
  • VMECA(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(247)
  • カクイチ(24)
  • コスメック(21)
  • ツツミ工業(23)
  • ニューマシン(113)
  • フジキン(23)
  • フルネスジャパン(30)
  • 正峰工業(36)
  • 清水製作所[継手](291)
  • 築地製作所(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • シャトル弁(ねじ接続形) ダイキン工業

    シャトル弁(ねじ接続形)

    ダイキン工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
    質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 配管フランジ ダイキン工業

    配管フランジ

    ダイキン工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌日出荷
  • 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業

    低ワット形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
    形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
    仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • ライトアングルチェック弁 ダイキン工業

    ライトアングルチェック弁

    ダイキン工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • シート形電磁操作弁 ダイキン工業

    シート形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    翌日出荷
    長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
    付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本仕様リーク量:0.25cm3/min以下質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
  • KSO-G02用 ソレノイドコイル ダイキン工業

    KSO-G02用 ソレノイドコイル

    ダイキン工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    KSO-G02用のソレノイドコイルです。
    適合端子箱形形式ソレノイドコイル電源(V)AC100、110(50/60Hz)
  • 02シリーズスタック形 リリーフ弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • パイロットチェック弁 ダイキン工業

    パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
    最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
  • 手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    手動操作弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
  • ダイレクト形 電磁比例切換弁 ダイキン工業

    ダイレクト形 電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌日出荷
    4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
    付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)3.1形式電磁比例切換弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方式ガスケット取付形定格流量(L/min)30圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25]適合流体石油系作動油
  • スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用) ダイキン工業

    スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用)

    ダイキン工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌日出荷
    KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
    質量(kg)2形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁呼び径1/4最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15]制御ポートA、Bポート
  • ダイレクト形電磁比例絞り弁 ダイキン工業

    ダイレクト形電磁比例絞り弁

    ダイキン工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
    形式スタック形電磁比例絞り弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]定格流量(L/min)25圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]制御ポートPポートコネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
  • 02シリーズスタック形 低圧減圧弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 低圧減圧弁

    ダイキン工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌日出荷
    02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
    仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)1.4形式モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
  • 直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形) ダイキン工業

    直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形)

    ダイキン工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
    質量(kg)1形式直動形リリーフ弁呼び径1/4最大流量(L/min)3適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート制御
  • 03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業

    03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)

    ダイキン工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1式
    翌日出荷
    03シリーズスタック弁の取付ボルトです。
    入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])13~15[130~150])
  • 04シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業

    04シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)

    ダイキン工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1式
    翌日出荷
    04シリーズスタック弁の取付ボルトです。
    積層段数1積層寸法(mm)Lh:104
  • 02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業

    02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)

    ダイキン工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1式
    翌日出荷
    02シリーズスタック弁の取付ボルトです。 スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
    入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])
  • 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形) ダイキン工業

    02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形)

    ダイキン工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌日出荷
    02シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
    質量(kg)1.1形式モジュラースタック形パイロットチェック弁呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 03シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業

    03シリーズスタック形 サイズ変換プレート

    ダイキン工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
    付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付) ダイキン工業

    流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)

    ダイキン工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌日出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
    付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
  • 02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型) ダイキン工業

    02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型)

    ダイキン工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    翌日出荷
    02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
    形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • 02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付) ダイキン工業

    02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付)

    ダイキン工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
    形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • 3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業

    3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁

    ダイキン工業
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    翌日出荷
    03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
    質量(kg)4.6形式モジュラースタック形流量調整弁呼び径3/8制御方式メータイン制御最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]制御ポートBポート
  • チェック弁 (SGB-G03用) ダイキン工業

    チェック弁 (SGB-G03用)

    ダイキン工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
    付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本質量(kg)1.8形式SGB-G03用チェック弁呼び径3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
  • 02シリーズスタック形 バイパスブロック ダイキン工業

    02シリーズスタック形 バイパスブロック

    ダイキン工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌日出荷
    02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
    質量(kg)0.8形式バイパスブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 03シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌日出荷
    03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
    質量(kg)3.5形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用)呼び径3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]制御ポートA・Bポート
  • 手動比例切換弁(圧力補償付・多連) 入口弁ブロック ダイキン工業

    手動比例切換弁(圧力補償付・多連) 入口弁ブロック

    ダイキン工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
    取付方式スタック形形式バイパス形圧力補償弁最高使用圧力(MPa)21記号オプション:圧力調整ハンドル形圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード:0.6[6]ポートサイズ(呼び径)1/2
  • 手動比例切換弁(圧力補償付・多連) エンドプレート ダイキン工業

    手動比例切換弁(圧力補償付・多連) エンドプレート

    ダイキン工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    エンドプレートです。
    取付方式スタック形形式エンドプレート記号オプション:標準品ポートサイズ(呼び径)1/2
  • マイナールーブ制御ユーロカード形 ドライバ ダイキン工業

    マイナールーブ制御ユーロカード形 ドライバ

    ダイキン工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌日出荷
    スプール位置を差動トランスで検出し、フィードバック制御(マイナーフィードバック)を行うKSP弁を最適に制御します。 定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。 出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。 電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。 ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。
    仕様ディザ:出荷時に調整済適合制御弁サイズ:1/4質量(kg)0.5形式マイナーループ制御方式ユーロカード形ドライバ入力指令:DC0~±5VまたはDC0~±10V電源電圧(V)DC24[容量2A以上]応答時間(秒)調整範囲:0.1~1.5(最大出力時)出力電流(mA)0~1600使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)最大50入力インピーダンス約30kΩ許容電圧変動-10~+10%適合負荷比例ソレノイド(DC12V)耐振性1G(9.8m/s2) 周波数:11.7~100Hz 1周期:15分 3方向:各2hソレノイドダブルソレノイド用使用周囲湿度(%RH)20~90
  • ロータパック用 2連ブロックセット ダイキン工業

    ロータパック用 2連ブロックセット

    ダイキン工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    翌々日出荷
    ロータパックのブロックセットです。
    付属品2連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×150)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
  • ロータパック用 1連ブロックセット ダイキン工業

    ロータパック用 1連ブロックセット

    ダイキン工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    翌日出荷
    ロータパックのブロックセットです。
    付属品1連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×100)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
  • ロータパック用 配管セット ダイキン工業

    ロータパック用 配管セット

    ダイキン工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1式
    翌日出荷から翌々日出荷
    ロータパック用の配管セットです。
    付属品配管(ゴムホース)×1、継手×1式、配管要領書×1
  • 04シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業

    04シリーズスタック形 減圧弁

    ダイキン工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌日出荷
    04シリーズスタック形減圧弁です。
    仕様外部ドレン形(Yポート連通形)質量(kg)8形式モジュラースタック形減圧弁呼び径1/2圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転接続口配管接続口Rc1/4
  • 03シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 ブレーキ弁

    ダイキン工業
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    翌日出荷
    03シリーズスタック形のブレーキ弁です。
    質量(kg)4.8形式モジュラースタック形ブレーキ弁呼び径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転2.5[25]/1回転
  • ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付) ダイキン工業

    ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付)

    ダイキン工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌日出荷
    温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。 早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。
    形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
  • 手動操作弁(ねじ取付形) ダイキン工業

    手動操作弁(ねじ取付形)

    ダイキン工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    翌々日出荷
    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
    取付ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットチェック弁 ダイキン工業

    パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)