絞り込み
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
  • ニューマシン(113)
  • TRUSCO(105)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • CKD(53)
  • ダイキン工業(47)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
  • フルネスジャパン(30)
  • カクイチ(24)
  • イハラサイエンス(24)
  • フジキン(23)
  • ツツミ工業(23)
  • VMECA(22)
  • 築地製作所(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    4,898税込5,388
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用流体空気、水
  • 匠のエアーホース 十川産業

    匠のエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質特殊エラストマー破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
  • 食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》

    十川産業
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニールホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
  • 耐油チューブ 十川産業

    耐油チューブ

    十川産業
    32,980税込36,278
    1箱(6巻)
    3日以内出荷
    農業機械などの燃料2次配管に最適です。
    用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油
  • MEGAハイプレッシャーホース 十川産業

    MEGAハイプレッシャーホース

    十川産業
    99,980税込109,978
    1巻
    3日以内出荷
    高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。 透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。
    用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)4使用流体水、化学薬品特性高弾性、高圧補強構造
  • 導電エアーホース 十川産業

    導電エアーホース

    十川産業
    159,800税込175,780
    1巻
    3日以内出荷
    アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
    用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタングリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • UB-easyエアーホース 十川産業

    UB-easyエアーホース

    十川産業
    129,800税込142,780
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
    用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
  • サンペイントホース(FUB-easy) 十川産業

    サンペイントホース(FUB-easy)

    十川産業
    199,800税込219,780
    1巻
    3日以内出荷
    接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
    用途塗料、溶剤配管材質内面フッ素樹脂ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ最小曲半径(mm)33
  • サンペイントホース(PBアース線入り) 十川産業

    サンペイントホース(PBアース線入り)

    十川産業
    99,980税込109,978
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
    用途塗料、溶剤配管材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性柔軟性と耐圧性最小曲半径(mm)35
  • サンペイントチューブ(P) 十川産業

    サンペイントチューブ(P)

    十川産業
    76,980税込84,678
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性に優れ作業効率が向上します。
    用途塗料、溶剤配管材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性柔軟性最小曲半径(mm)45
  • FAチューブ 十川産業

    FAチューブ

    十川産業
    129,800税込142,780
    1巻
    3日以内出荷
    チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
    用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
  • FA plus-easyチューブ 十川産業

    FA plus-easyチューブ

    十川産業
    82,980税込91,278
    1巻
    3日以内出荷
    導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
    用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
  • コネクトチューブ(CH) 十川産業

    コネクトチューブ(CH)

    十川産業
    13,980税込15,378
    1巻
    3日以内出荷
    耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
    用途各種空圧機器用チューブ材質ポリウレタンブラック使用流体空気特性耐油
  • MEGA発泡ホース 十川産業

    MEGA発泡ホース

    十川産業
    62,980税込69,278
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
    用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
  • スーパーサンブレーホース 十川産業

    スーパーサンブレーホース

    十川産業
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合トラスコ品番389-1178材質PVC質量(kg)26透明(ホワイトライン入り)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体水/油特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)60
  • 塗装用Y型継手 十川産業

    塗装用Y型継手

    十川産業
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体/ナット)SUS303
  • 塗装用ホース継手 十川産業

    塗装用ホース継手

    十川産業
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質接液部:SUS304、ナット:真鍮(無電解Niメッキ)適合ホースPB-easy 7・PB-7・Fub-easy 7継手種類メス

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)