絞り込み
ブランド
- 十川産業
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(104)
- PISCO(ピスコ)(63)
- CKD(53)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- 正峰工業(36)
- フルネスジャパン(30)
- カクイチ(24)
- フジキン(23)
- VMECA(22)
- 築地製作所(21)
- コスメック(21)
- GAONA(ガオナ)(20)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
- 中部ビニール工業(17)
- 三協リール(16)
- WTB(15)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- コックスリール(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
透明ビニールチューブ
十川産業¥4,898~税込¥5,388~1巻5日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
匠のエアーホース
十川産業(23件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。用途整備・板金・工具・建築に内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質特殊エラストマー色橙破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》
十川産業¥5,998~税込¥6,598~1巻3日以内出荷から5日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニール色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
耐油チューブ
十川産業¥32,980~税込¥36,278~1箱(6巻)3日以内出荷農業機械などの燃料2次配管に最適です。用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体油特性耐油
MEGAハイプレッシャーホース
十川産業¥99,980~税込¥109,978~1巻3日以内出荷高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。 透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)4使用流体水、化学薬品特性高弾性、高圧補強構造
導電エアーホース
十川産業¥159,800~税込¥175,780~1巻3日以内出荷アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン色グリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
UB-easyエアーホース
十川産業¥129,800~税込¥142,780~1巻3日以内出荷柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
サンペイントホース(FUB-easy)
十川産業¥199,800税込¥219,7801巻3日以内出荷接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。用途塗料、溶剤配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ最小曲半径(mm)33
サンペイントホース(PBアース線入り)
十川産業¥99,980税込¥109,9781巻3日以内出荷柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。用途塗料、溶剤配管材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性柔軟性と耐圧性最小曲半径(mm)35
サンペイントチューブ(P)
十川産業¥76,980税込¥84,6781巻3日以内出荷柔軟性に優れ作業効率が向上します。用途塗料、溶剤配管材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性柔軟性最小曲半径(mm)45
FAチューブ
十川産業¥129,800~税込¥142,780~1巻3日以内出荷チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
FA plus-easyチューブ
十川産業¥82,980~税込¥91,278~1巻3日以内出荷導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
MEGA発泡ホース
十川産業¥62,980~税込¥69,278~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
スーパーサンブレーホース
十川産業¥54,980税込¥60,4781巻当日出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合トラスコ品番389-1178材質PVC質量(kg)26色透明(ホワイトライン入り)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体水/油特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)60
塗装用ホース継手
十川産業¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷材質接液部:SUS304、ナット:真鍮(無電解Niメッキ)適合ホースPB-easy 7・PB-7・Fub-easy 7継手種類メス
『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)
- 油圧機器・油圧ホース(新商品)