3,091件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアー供給側ホースASSY JTC

    エアー供給側ホースASSY

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    HR-850B用
  • スウィングスイベル I・Field(アイ・フィールド)

    スウィングスイベル

    I・Field(アイ・フィールド)
    3,388税込3,727
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能
    用途エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型)取付ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ材質(本体)鉄材使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5適合流体エアー(エアー配管・エアー工具用)
  • カチッと一発接続!作業がラクになる軽量アルミ 散水ノズルセット(ストレート型) 岩崎製作所

    カチッと一発接続!作業がラクになる軽量アルミ 散水ノズルセット(ストレート型)

    岩崎製作所
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    軽量アルミ製で作業ラクラク!素早い接続にこだわった消防・散水ノズル 軽さと着脱の速さを追求した、直射吐水口付きのノズルセットです。 現場での水撒きや消防作業を、よりスムーズにサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、取り回しが抜群です。 3. 「吐水口ネジ」仕様で、先端ノズルの交換もスピーディー 先端の直射吐水口には、ネジ山が少ない特殊規格**「吐水口ネジ」**を採用しています。少ない回転で素早くねじ込めるため、別売りの「DA(ダイアル式)噴霧ノズル」への交換も一瞬。作業の手を止めることなく、散水パターンの切り替えが可能です。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
  • ヒンジシリンダー アインツ

    ヒンジシリンダー

    アインツ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
    付属品スピコン:AS1201F-M5-04A×2個トラスコ品番217-9115幅(mm)40高さ(mm)30タイプ複動奥行(mm)98
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用

    川西水道機器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
    リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
  • ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC

    ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
    用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMC

    JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
    シリーズJSY1000定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-81メーカー商品コード146-0626材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/10m

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-62メーカー商品コード146-3702材質(補強材)ナイロンブレード
  • プレッシャーホース Φ25X50m 八興

    プレッシャーホース Φ25X50m

    八興
    42,980税込47,278
    1巻
    翌日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1226材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)25使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
  • TE-EP帯電防止タッチチューブ 千代田通商

    TE-EP帯電防止タッチチューブ

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
    仕様心数:1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター

    千代田通商
    269税込296
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント

    REX(レッキス工業)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
    用途短ニップルの製作。トラスコ品番410-7145サイズ3/8呼称10A最短ニップル長さ(mm)55
  • コードリール 二次側先端プラグ仕様 三協リール

    コードリール 二次側先端プラグ仕様

    三協リール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端はコンセントプラグです。ロックフリー機能の別作可能です。
    用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3499材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
  • スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御

    PISCO(ピスコ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
    材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式増量変換ノズル 増量ノズル ヤマトエンジニアリング

    スライド式増量変換ノズル 増量ノズル

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
    用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
  • オス45°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    オス45°エルボ オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。トラスコ品番160-6974材質スチールタイプオスシート寸法A(mm)27寸法B(mm)28ねじ径T1R1/2ねじ径T2G1/2
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:30mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:30mm

    PISCO(ピスコ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP)段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径30
  • 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状5.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
  • YONEカップリング アルミ YC-2A (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-2A (ヨネカップリング)

    YONE
    11,980税込13,178
    1個
    27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9297材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9265材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
  • エバフリー 地中埋設用 EVUC(エバック)

    エバフリー 地中埋設用

    EVUC(エバック)
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
    用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC使用流体排水
  • 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12 HCL

    樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12

    HCL
    12,980税込14,278
    1袋(100本)
    当日出荷
    水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
    用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン12厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
    用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    モレンセン(R)(簡易油止め栓)

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    18,980税込20,878
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
    材質NBRオレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットガード SPG (部分干渉保護材) AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    スポットガード SPG (部分干渉保護材)

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    7,798税込8,578
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    ホース同士の干渉や、周辺部材との干渉によるホースの損傷を防ぎ、ホースの寿命を延ばします。 スポットガードのくぼみに合わせ耐候性結束バンドで結束するだけで取り付けが可能です。 ホースプロテクター・カバーと合わせてご使用いただきますと、より効果的です。★鉄道車両用材料燃焼性試験 極難燃性判定★ホースの干渉損傷を未然に防ぐ!!
    用途ホースの保護用材質EPDM使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチバンドキャップ 志村発條製作所

    パンチバンドキャップ

    志村発條製作所
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPGホース B-9S YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LPGホース B-9S

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    ブラック内径(Φmm)9.5(±0.5)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)18(±0.6)最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)-30~+60最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット カクイチ

    マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット

    カクイチ
    3,598税込3,958
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
    用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカストホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシン

    サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ

    ニューマシン
    2,598税込2,858
    1個
    24日以内出荷
    本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
    用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~100材質(シール)エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックディスコネクター BL型 プラグ ニューマシン

    クイックディスコネクター BL型 プラグ

    ニューマシン
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状プラグ材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)25使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)27.7寸法H(mm)21(六角)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)24.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)