3,091件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS304高圧ネジ込エルボ Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧ネジ込エルボ

    Both-Well(ボスウェル)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304高圧ネジ込キャップ Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧ネジ込キャップ

    Both-Well(ボスウェル)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • PT370差込高圧チーズ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    PT370差込高圧チーズ【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • PT370差込高圧異径チーズ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    PT370差込高圧異径チーズ【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • PT370差込高圧エルボ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    PT370差込高圧エルボ【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • PT370差込高圧ハーフカップリング【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    PT370差込高圧ハーフカップリング【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • PT370ネジ込高圧異径チーズ Both-Well(ボスウェル)

    PT370ネジ込高圧異径チーズ

    Both-Well(ボスウェル)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • PT370高圧ブッシング Both-Well(ボスウェル)

    PT370高圧ブッシング

    Both-Well(ボスウェル)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】

    Both-Well(ボスウェル)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~)

    CKD
    5,653税込6,218
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~)

    CKD
    5,653税込6,218
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • サクションバンド(H.B) ステンレス 築地製作所

    サクションバンド(H.B) ステンレス

    築地製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
    用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SUS304
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 ワイヤー巻き締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 ワイヤー巻き締め

    岩崎製作所
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用。消防設備をはじめ幅広い送水設備で使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はステンレス製ワイヤー巻き締め加工により、強固な保持力と高い耐久性を実現しています。錆びに強く、湿気や水にさらされる環境でも安定した送水性能を発揮します。 消防・防災・農業・工場・建設現場など、さまざまな現場で安心してお使いいただける、プロ仕様の多目的送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用 ・ステンレス製ワイヤー巻き締め加工による強固な接続構造 ・錆びに強く、過酷な環境にも対応する高耐久仕様 ・優れた耐圧性能と安定した送水性能 【主な用途】 ・消防・防災用送水 ・散水・灌水作業 ・農業・畜産・園芸 ・工場・プラント設備での送水 ・建設現場・各種産業設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。信頼性の高い黄銅製町野式金具と錆びに強いステンレス製ワイヤー巻き締め構造を採用し、消防・防災から農業・工場・建設現場まで、幅広い現場で優れた耐久性と安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/ワイヤー/線巻き/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa取付方式線巻口径(Φ)(呼び径)65最高使用圧力(MPa)1.6材質(ホース)ポリエステル金具町野付使用流体材質(金具)黄銅特性耐久
  • 散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(アルミ加締) 岩崎製作所

    散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(アルミ加締)

    岩崎製作所
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
    特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。取付方式加締最高使用圧力(MPa)1.6材質(ホース)ポリエステル金具町野付使用流体材質(金具)黄銅特性耐久
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様

    岩崎製作所
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 ・別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/ライニング/1.6MPa
  • SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業

    SHラバー(SR)ホース

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
    用途農業、園芸、一般散水用種別カセ巻材質軟質塩化ビニルブラック長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/食衛適合/防藻
  • ハイトップホース 中部ビニール工業

    ハイトップホース

    中部ビニール工業
    12,980税込14,278
    1巻
    4日以内出荷
    耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
    用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
  • 耐圧ソフト園芸ホース 中部ビニール工業

    耐圧ソフト園芸ホース

    中部ビニール工業
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
    用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニルブラック/グリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
  • スーパーグットホース 中部ビニール工業

    スーパーグットホース

    中部ビニール工業
    2,698税込2,968
    1巻
    4日以内出荷
    二重管のインナーには衛生的な白色を採用。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニルブルー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)約19.5常用圧力(MPa)0.7使用流体特性耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMC

    ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷から41日以内出荷
    ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
    出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
  • ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅

    正峰工業
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質SUS304厚さ(mm)0.6(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)14
  • ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド 10mm幅

    正峰工業
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質SUS304バンド幅(mm)10
  • 鉄製 フープバンド 10mm幅 正峰工業

    鉄製 フープバンド 10mm幅

    正峰工業
    7,898税込8,688
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質鉄製(ボンデ鋼帯)バンド幅(mm)10
  • 右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ 正峰工業

    右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ

    正峰工業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
    用途ピッチの広い空調用ホース等に最適バンド幅(mm)14(帯)巻方向寸法HEX(mm)8材質(リベット)SUS XM7
  • パイロブランケット(PYROBLANKET) 両面コーティング YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パイロブランケット(PYROBLANKET) 両面コーティング

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    22,980税込25,278
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    高温耐熱素材で設計され、溶接飛沫を弾き、放射熱や炎に対し耐性があります。グラスファイバー織布から出来ており、特殊混合赤シリコンラバーで両面コーティングが施されています。当製品は、厚みと重さが有り、厳しい仕様の溶接ブランケットとしてご使用いただけます。
    用途鋳物工場の飛沫保護等、溶解した金属や高温からのシールド、ヒート・シールドやカーテン・エクスパンジョイント用耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)コーティング特殊シリコンラバー:両面
  • スプリットフランジ クランプハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    スプリットフランジ クランプハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,225税込1,348
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    SAEスプリットフランジ(高圧)用の金具で、2個でスプリットフランジを挟んでクランプします。
    用途SAEスプリットフランジのクランプに
  • カプラ YS160M YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YS160M

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧で、特に過酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティータイプのSカップリングです。 メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)27.5表面処理黒染
  • カプラ Y160M Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Y160M Z001

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • 二重ホース 弘進ゴム

    二重ホース

    弘進ゴム
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)最高使用圧力(MPa)0.1使用流体色調ブルー
  • ビニルウォーターホース 弘進ゴム

    ビニルウォーターホース

    弘進ゴム
    62,980税込69,278
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
    用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体色調グリーン特性柔軟、耐候
  • 高圧ボールバルブ MKHP フローテック

    高圧ボールバルブ MKHP

    フローテック
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5材質(ボール)炭素鋼+亜鉛メッキ+H.Cr.メッキ寸法SW(mm)17最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • TAC耐熱ダクト MD-45 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-45

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)30~450材質SUS304鋼板シルバー流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱性、耐食
  • 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス)

    【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品

    TOYOX(トヨックス)
    1,444税込1,588
    1本
    翌々日出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)25~50使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応サービス分類オーダー・加工
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-63B~)

    CKD
    17,549税込19,304
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-50B~)

    CKD
    16,544税込18,198
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~)

    CKD
    22,195税込24,415
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~)

    CKD
    17,549税込19,304
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)

    CKD
    11,644税込12,808
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~)

    CKD
    20,822税込22,904
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~)

    CKD
    16,438税込18,082
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)