絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(420)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(230)
- ニューマシン(113)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- ダイキン工業(47)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](25)
- イハラサイエンス(24)
- NACHI(不二越)(18)
- ツツミ工業(15)
- フローテック(12)
- 日阪製作所(10)
- エナパック(3)
- レホボット(2)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマト産業(1)
- ニッタ(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥91,980税込¥101,1781個30日以内出荷油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)
- 油圧機器・油圧ホース(新商品)