絞り込み
ブランド
  • ノーケン
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • MOXA(251)
  • 日東工業(145)
  • ハーティング(129)
  • Qlight(117)
  • MEAN WELL(79)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • オーム電機(61)
  • 日本コネクト工業(60)
  • マルヤス電業(57)
  • タカチ電機工業(53)
  • SUS(エスユーエス)(49)
  • SIEMENS(47)
  • 伊藤電気製作所(46)
  • omron(オムロン)(40)
  • 摂津金属工業(38)
  • 日立産機システム(36)
  • 日恵製作所(30)
  • 東洋技研(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏油検知器LZシリーズ(変換器) ノーケン

    漏油検知器LZシリーズ(変換器)

    ノーケン
    47,980税込52,778
    1個
    22日以内出荷
    検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
    用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。材質(パネル)ポリカーボネート電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
  • 漏油検知器LZシリーズ(センサ) ノーケン

    漏油検知器LZシリーズ(センサ)

    ノーケン
    85,980税込94,578
    1個
    22日以内出荷
    検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
    用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜寸法L(mm)990保護構造IP67相当ケーブル長(m)6測定対象油類(石油、動植物油等)

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)