絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • MOXA(251)
  • Qlight(117)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • オーム電機(61)
  • 日本コネクト工業(60)
  • マルヤス電業(57)
  • タカチ電機工業(53)
  • SUS(エスユーエス)(48)
  • omron(オムロン)(40)
  • 摂津金属工業(38)
  • 日立産機システム(35)
  • 東洋技研(29)
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • TRUSCO(27)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(27)
  • 三菱電機(24)
  • 日恵製作所(24)
  • CONTEC(コンテック)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー) Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    用途60A~120A用仕様単相2線・単相(三相)3線用材質プラスチック製寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
  • ショップライン埋込フレーム 3mN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン埋込フレーム 3mN95

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    色ホワイト
  • WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー) Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
    用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚色グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
  • コンデンサ 100μF, ,63V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF, ,63V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流
    寸法(mm)10 (Dia.)×12.5電圧(V)63 dcシリーズFC Radial寿命3000h許容差±20%動作温度(℃)-55~+105実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)256リップル電流(mA)535静電容量(μF)100
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック
  • フル2線式リモコン電源ユニット  AC100VDC12V0.5A Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン電源ユニット AC100VDC12V0.5A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~50適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5使用環境高温多湿の場所に設置しないでください結線方式押締端子式定格出力電圧(V)DC12±0.6使用場所屋内
  • 調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出 Panasonic(パナソニック)

    調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
  • 調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込 Panasonic(パナソニック)

    調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    通信カセット
    規格商品CE表示:○※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)60以下※CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:‐40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-422/RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数汎用通信時:最大99台、コンピュータリンク時:最大99台、PLC間リンク時:最大16台、MODBUS-RTU時:最大99台 ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。RS-422では1:1になります。伝送距離(m)RS-485モード時:最大1200m、RS-422モード時:最大400m ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
  • PLC FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)90以下通信方式半二重方式使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-422/RS-485 2ch伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETXRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
  • FP7機能カセット(熱電対入力) Panasonic(パナソニック)

    FP7機能カセット(熱電対入力)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    本体質量(g)約25(端子台含む)接続方式コネクタ式端子台入力点数2ch(ch間絶縁)分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1)消費電流(mA)45以下絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70サンプリング周期100ms/2ch使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃)入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)入力インピーダンス(kΩ)344

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)