絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(494)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • 清水製作所[継手](291)
  • MOXA(251)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
  • TRUSCO(195)
  • ホシモト(164)
  • アインツ(163)
  • 三共製作所(131)
  • Qlight(117)
  • ニューマシン(113)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • THK(64)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • オーム電機(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー) Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー)

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    用途60A~120A用仕様単相2線・単相(三相)3線用材質プラスチック製寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
  • ショップライン埋込フレーム 3mN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン埋込フレーム 3mN95

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • バー照明  50mmX15mm用拡散板 Panasonic(パナソニック)

    バー照明 50mmX15mm用拡散板

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
  • WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー) Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
    用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
  • デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)質量(kg)0.3長さ(m)配線信号線の総配線:50以下使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)定格入力電圧(V)100~242材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7ベース亜鉛鋼板定格入力電流(mA)30以下最大接続台数4台まで入力電力(W)定格:1.5以下
  • DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)

    DMX-PWM信号変換器

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定
  • 信号変換制御ボックス Panasonic(パナソニック)

    信号変換制御ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)機能DMX終端抵抗自動設定接続台数50台/1系統(最大200台)
  • 押ボタン操作器 Panasonic(パナソニック)

    押ボタン操作器

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    62日以内出荷
    幅(mm)70高さ(mm)120種類シーンマネージャーNET2信号方式専用調光:リモートバス方式適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
  • WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)

    WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
    寸法(mm)207.5×66.0×55.3タイプマルチマネージャーExタイプ長さ(m)配線:100シリーズWiLIA無線調光シリーズ最大接続台数50台
  • コンデンサ 100μF, ,63V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF, ,63V dc

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流
    寸法(mm)10 (Dia.)×12.5電圧(V)63 dcシリーズFC Radial寿命3000h許容差±20%動作温度(℃)-55~+105実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)256リップル電流(mA)535静電容量(μF)100
  • LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch Panasonic(パナソニック)

    LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
    寸法(mm)66、73、26出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24出力容量60W
  • 画像センサ Panasonic(パナソニック)

    画像センサ

    Panasonic(パナソニック)
    469,800税込516,780
    1個
    3日以内出荷
    パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
    表示方式Webブラウザ設定方式フローチャート方式通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)レンズマウントCマウント画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック
  • フル2線式リモコン電源ユニット  AC100VDC12V0.5A Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン電源ユニット AC100VDC12V0.5A

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~50適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5使用環境高温多湿の場所に設置しないでください結線方式押締端子式定格出力電圧(V)DC12±0.6使用場所屋内
  • 調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出 Panasonic(パナソニック)

    調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
  • 調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込 Panasonic(パナソニック)

    調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    通信カセット
    規格商品CE表示:○※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)60以下※CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:‐40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-422/RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数汎用通信時:最大99台、コンピュータリンク時:最大99台、PLC間リンク時:最大16台、MODBUS-RTU時:最大99台 ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。RS-422では1:1になります。伝送距離(m)RS-485モード時:最大1200m、RS-422モード時:最大400m ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
  • PLC FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)90以下通信方式半二重方式使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-422/RS-485 2ch伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETXRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
  • FP7機能カセット(熱電対入力) Panasonic(パナソニック)

    FP7機能カセット(熱電対入力)

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    本体質量(g)約25(端子台含む)接続方式コネクタ式端子台入力点数2ch(ch間絶縁)分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1)消費電流(mA)45以下絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70サンプリング周期100ms/2ch使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃)入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)入力インピーダンス(kΩ)344
  • 照明用延長ロボットケーブル Panasonic(パナソニック)

    照明用延長ロボットケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • バー照明  74mmX27mm用拡散板 Panasonic(パナソニック)

    バー照明 74mmX27mm用拡散板

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
  • Power I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)

    Power I/Oケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
FA担当者のオススメ新商品