絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(582)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(129)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- SIEMENS(47)
- 伊藤電気製作所(46)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る

自動巻取りフィルター本体
オーム電機¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊色巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア長さ(m)2.4電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告固定方法マグネット又はネジ固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)電池寿命約2年捕集効率(%)35接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)初期圧損(Pa)9.8
1次側フィルタ
オーム電機¥8,998税込¥9,8981箱(5枚)3日以内出荷材質ポリプロピレン+厚紙寸法(幅W×高さH)(mm)300×300適合品番ODU-1200HP-AT3捕集効率(%)95以上(45μm)
活性炭付きポリ円筒型フィルタ
オーム電機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷材質ポリエステル+繊維活性炭寸法(Φ×高さH)(mm)300×150適合品番OSK-250-DS-B捕集効率(%)99以上(10μm)
組立キット
オーム電機¥12,980税込¥14,2781式3日以内出荷電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。仕様【最大温度差】約27Kタイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ運転方式連続 (反転動作不可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用場所屋内冷却能力(W)約10過熱保護装置なし(放熱側)
変換アダプタ
オーム電機¥2,098税込¥2,3081箱(10個)11日以内出荷取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDMタイプ耐候性適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB
ブラインドキャップ
オーム電機¥1,298税込¥1,4281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。仕様CTG16めねじ仕様(ベージュ)材質本体:ナイロン66、Oリング:NBR材質(本体)ナイロン66適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から21日以内出荷大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)保護等級IP67耐環境性耐油性・耐候性
ゴムブッシュ 耐油性
オーム電機¥409~税込¥450~1箱(10個)10日以内出荷適合電線径を変更したい場合に。適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)タイプ耐油性適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E)
2次,3次側高性能フィルタ
オーム電機¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷材質ポリプロピレン(枠:ABS)厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)250×250適合品番ODU-080HC-AT3/ODU-080HP-AT3/ODU-080DSA-AT3/OSK-060ACC-AT3捕集効率(%)99以上(0.3μm)
2次側高性能フィルタ
オーム電機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷材質ポリプロピレン(枠:ABS)厚さ(mm)70寸法(幅W×高さH)(mm)350×350適合品番ODU-450HC-AT3捕集効率(%)99以上(0.3μm)
空冷式冷風攪拌型電子冷却器
オーム電機¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内
小型電子除湿器
オーム電機¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。仕様【放熱側加熱保護】なしタイプコンパクト定格電圧(V)DC12本体質量(g)500接続方式ねじ端子台式(電源)運転方式連続外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分始動電流(A)5.2使用場所屋内除湿方式ペルチェ除湿能力(mL/h)15定格消費電流(A)5
ボックスファン
オーム電機¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から10日以内出荷省スペース対応のコンパクトタイプ。タイプコンパクト適合規格UL1995定格消費電力(W)44/42本体質量(kg)約4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395冷却方式空冷使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)取付け方法盤内側面取付型騒音レベル(dB(A))約58使用場所屋内定格能力(W/K)9/11
恒温水循環装置
オーム電機¥589,800税込¥648,7801台10日以内出荷ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。タイプ空冷(放熱)揚程(m)約7.5定格電圧(V)単相AC100~240制御方式極性反転型リニア電圧制御本体質量(kg)約12表示分解能0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374測定制御精度(℃)±0.03冷却方式ペルチェ機能表示機能・ワイドレンジ使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式流量(L/min)約3表示精度±0.1℃タンク容量(mL)MAX500使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)騒音レベル(dB(A))MAX約57温度調整方法オートチューニング機能付PID制御温度設定範囲(℃)-10~40最大消費電力(VA)600使用場所屋内冷却能力(W)220(加熱500)循環方式密閉循環(液)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)
電子冷却器
オーム電機¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷取付方式側面取付型使用温度範囲(℃)0~50表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ外部出力240V/1.5A冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型塗装色ベージュ(10GY9/1相当)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)使用場所屋内使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
空冷式流体冷却型電子冷却器
オーム電機¥179,800~税込¥197,780~1個10日以内出荷接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露無き事)耐圧力(MPa)0.5(配管内)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)液温(℃)50以下(氷結無き事)