試験コードSANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷
共用工具(S)SANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷
仕様●適合導体径:0.40~0.90mm●0.70~1.90mm
10対切分標準PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷から3日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)質量(g)約60仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷から3日以内出荷
切断プラグ1対SANKOSHA(サンコーシャ)翌々日出荷から4日以内出荷
示名条片蝶番タイプSANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷から5日以内出荷
クローネ端子に取り付ける示名条片
端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)翌日出荷から5日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)5日以内出荷から36日以内出荷
10対接続標準モジュールSANKOSHA(サンコーシャ)3日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
示名条片巾狭タイプSANKOSHA(サンコーシャ)5日以内出荷
クローネ端子に取り付ける示名条片
端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)3日以内出荷
専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。
両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。
端子構造両側ねじ/10列/2段材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2質量(g)約180
セツプラグSANKOSHA(サンコーシャ)4日以内出荷
火災報知器SPDSANKOSHA(サンコーシャ)5日以内出荷
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD
・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線)
・R型受信機の伝送線
に使用します
1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい
雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える
交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い
警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心
JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)最大連続使用電圧(V)DC48定格電流(A)DC1動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA)直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時)電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV)質量(g)約200仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
UリンクSANKOSHA(サンコーシャ)5日以内出荷
SA-8 端子板、SA-9 端子板、SA-13 端子板に適応
信号回線の切り分け、片側ループ試験に使用
5 kV の高絶縁耐圧
モニター口 二つ付き
2芯用
使用温湿度範囲-20~65℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-20~65℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内および屋外用器具箱内絶縁抵抗(MΩ)10000以上(直流500V)耐電圧(kV)交流5/1分間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×14×26.5
PFロット棒SANKOSHA(サンコーシャ)5日以内出荷から6日以内出荷
クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
8対切分標準PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)5日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)
8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)SANKOSHA(サンコーシャ)4日以内出荷から5日以内出荷
8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類
段数は 1 ~11 段 から選べます
材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します端子対数8対
10対切分心線変換PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板
MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます
クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です
プロファイルフレームに装着できます
専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります