- 工具の通販モノタロウ
- その他
- FA担当者のオススメ新商品
- 制御機器(新商品)
- 28ページ目
28ページ目: 制御機器(新商品)
電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
付属品AC電源コード(2m)1本、パネル取付金具2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具1個(机上でご使用になる場合使用します)
適合【リニヤゲージ】DL-2/D-5/D-10/D-20/D-30/D-50/D-100/DN-10/DN-20/D-5UZ(10μm表示選択)、【リニヤゲージ】DL-2S/D-5S/D-10S/D-20S/D-30S/D-50S/D-100SDN-10S/DN-20S(1μm表示選択)
使用温度範囲(℃)0~40
表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)
電源電圧(V)AC100~240
機能【背面パネル】端子台/スクリューレス端子台
表示桁数-9999.99~00.00~9999.99(10μm選択)/-999.999~0.000~999.999(1μm選択)
消費電力(VA)9以下
標準剥線長(mm)8~9
適合電線範囲 AWG(#)22~28
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
全長(mm)19.8
定格電圧(V)600
寸法B(mm)7.9
寸法C(mm)5.6
最高使用温度(℃)105
推奨適合工具CT-1525
ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュール
コード41456200
アズワン品番64-8308-84
1式
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
備考ボルト直付タイプコード30cm
消費電力(W)9(全光時)
定格電圧(V)AC100(単相)
光源キセノン放電管×1
閃光数(min-1[回/分])220
仕様防滴構造
材質ポリカーボネート
定格電圧(V)AC100
光源LED球
寸法(Φ×mm)100×141
電源コード(cm)51
音量(dB)88
座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
座の部分を取り付け本体をはめ込むスマートな木製手摺のブラケットです。35Φ用
転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします。安全・介護・バリアフリー用品シリーズ。手すり用パーツ。手すりのコーナー部をジョイントするブラケットです。
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂
寸法(mm)径35用
色シルバー
仕上アクリル焼付塗装
アズワン品番64-7752-55
メーカー商品コード97116
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
高いデザイン性と充実したラインナップの新シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂
寸法(mm)径35用
仕上アクリル焼付塗装
脱着機能タイプ。高いデザイン性と充実したラインナップの新シリーズ。
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト
タイプ脱着タイプ
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂
取付裏ビス止
タイプ角座
アズワン品番64-5083-59
適合扉厚(mm)15~22
メーカー商品コード113532
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂
取付裏ビス止
タイプ丸座
アズワン品番64-5083-58
適合扉厚(mm)15~22
メーカー商品コード113531
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。
対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2
アズワン品番64-5070-39
1個
¥2,098
税込¥2,308
12日以内出荷
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換
付属品ACアダプター、取扱説明書
アズワン品番64-5070-18
1式
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
付属品ユーティリティCD、取扱説明書
アズワン品番64-5070-05
1式
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
セット内容FSD81-10 50個、FSD82-12、FSD83-12 各20個、FSD84-12 10個
材質銅(すずメッキ)
耐熱温度(℃)105
アズワン品番64-5029-41
メーカー商品コード195-0643
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】16
全長(mm)31
色青
外径(Φmm)【最大絶縁】8.9
推奨適合工具CT-1005
適合電線16.0mm2、AWG6
アズワン品番64-5029-28
スタッド径(Φmm)8.4
絶縁被覆むき長さ(mm)21
メーカー商品コード227-7220
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】14
全長(mm)26
色赤
外径(Φmm)【最大絶縁】7.1
推奨適合工具CT-1005
適合電線10.0mm2、AWG8
アズワン品番64-5029-27
スタッド径(Φmm)6.6
絶縁被覆むき長さ(mm)19
メーカー商品コード227-7209
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】12
全長(mm)23
色黄
外径(Φmm)【最大絶縁】8.3
電線抱合範囲AWG(#)10
推奨適合工具CT-1160、CT-1170
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6
アズワン品番64-5029-23
標準剥き線長15.9mm(推奨)
スタッド径(Φmm)3.6
メーカー商品コード227-7224
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)58
色【スリーブ】イエロー
外径(Φmm)【最大絶縁】23.1
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92
適合電線300kcmil、150mm
アズワン品番64-5029-12
ピン長さ(mm)32
絶縁被覆むき長さ(mm)37
メーカー商品コード227-7210
1箱(25個)
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)48
色【スリーブ】青
外径(Φmm)【最大絶縁】21.1
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F91
適合電線AWG4/0-250kcmil、120mm
アズワン品番64-5029-11
ピン長さ(mm)27
絶縁被覆むき長さ(mm)31
メーカー商品コード227-7214
1箱(25個)
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)44
色【スリーブ】赤
外径(Φmm)【最大絶縁】18.0
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90
適合電線AWG3/0、95mm
アズワン品番64-5029-10
ピン長さ(mm)25
絶縁被覆むき長さ(mm)28.6
メーカー商品コード227-7222
1箱(25個)
¥18,980
税込¥20,878
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)44
色【スリーブ】イエロー
外径(Φmm)【最大絶縁】16.0
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89
適合電線AWG2/0、70mm
アズワン品番64-5029-09
ピン長さ(mm)27
絶縁被覆むき長さ(mm)31
メーカー商品コード227-7227
1箱(25個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
カッター刃内蔵式で安全設計。最大3040mmまでカッティング可能。カッターレール:760mm×4枚。持ち運び可能
セット内容レール板×4、専用カッター機×1、専用替刃×5、携帯バッグ×1
寸法(mm)【レール板】760×73/本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【携帯用バッグ】790×100×95
切断有効長さ(mm)3040
アズワン品番64-3964-64
最大切断厚さ(mm)9(発泡ボード可能)※材質による
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
UTCを基準に機器内部時計を補正。PQ3198, PW3198専用。PW3198はver1.07以降でないと使用できません。
温度範囲(℃)【GPSアンテナ】-40~85(結露しないこと)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露しないこと)
アズワン品番64-3413-36
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ヨーロッパ型 プッシュイン端子台に対応。
仕様DIN規格に基づく1本線用
タイプシングル
耐熱温度(℃)-40~105
材質(端子)銅(スズメッキ)
適合工具CEB0160S
材質(カラー)ポリプロビレン
堅牢なアルミ合金製です。(適用規格 JIS C-5507)
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。