絞り込み
ブランド
  • ボッシュ・レックスロス
  • 黒田精工(1,432)
  • ダイヤトレンド(555)
  • アインツ(157)
  • 三共製作所(150)
  • THK(64)
  • SPG(59)
  • CCS(シーシーエス)(51)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
  • 中央精機(39)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • 協育歯車(31)
  • SMC(27)
  • 能瀬精工(JNS)(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • ロボテナ(22)
  • エスコ(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • シンフォニアテクノロジー(19)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト セクション BS 2・BS 2/S ボッシュ・レックスロス

    ベルト セクション BS 2・BS 2/S

    ボッシュ・レックスロス
    259,800税込285,780
    1個
    60日以内出荷
    歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
    許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm周波数(Hz)50電圧(V)200モーター接続部:ターミナルボックスマウントモータ:左RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)60速度(m/min)定格:18ギア比1/10
  • 近接スイッチ ボッシュ・レックスロス

    近接スイッチ

    ボッシュ・レックスロス
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
  • ロッカー WI/M ボッシュ・レックスロス

    ロッカー WI/M

    ボッシュ・レックスロス
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    エリア監視 パレット認識用ロッカー
  • ポジションスイッチ ボッシュ・レックスロス

    ポジションスイッチ

    ボッシュ・レックスロス
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ストップゲートの上下位置検出用 後付け可能
  • ポジショニング ブッシング ボッシュ・レックスロス

    ポジショニング ブッシング

    ボッシュ・レックスロス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    パレットのポジショニング用ブッシュ
    用途フレームモジュールとキャリアプレートの固定用寸法d(mm)16寸法a(mm)8材料鋼、硬化仕様公差(mm)(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04
  • プレスフィット マンドレル ボッシュ・レックスロス

    プレスフィット マンドレル

    ボッシュ・レックスロス
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    ポジショニングブッシュ圧入用ツール
    用途キャリングプレートへの取付け用材料鋼、硬化仕様
  • ハサミ ボッシュ・レックスロス

    ハサミ

    ボッシュ・レックスロス
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    スライドレールの角度切断に最適
    用途作業時間の短縮が図れます
  • ノンリターンロック ボッシュ・レックスロス

    ノンリターンロック

    ボッシュ・レックスロス
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    リターンストッパー
    積載荷重(kg)250方式スプリング式
  • ストップゲート ボッシュ・レックスロス

    ストップゲート

    ボッシュ・レックスロス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    セパレーター
  • ストップ WT 2 ボッシュ・レックスロス

    ストップ WT 2

    ボッシュ・レックスロス
    8,998税込9,898
    1個
    42日以内出荷
    エリア監視 乗移りパレット用ストッパー 目的に応じ1または2個のセンサーが必要
  • スイッチホルダー ボッシュ・レックスロス

    スイッチホルダー

    ボッシュ・レックスロス
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    スイッチホルダー
    用途パレット感知用
  • アセンブリ ツール VF用 ボッシュ・レックスロス

    アセンブリ ツール VF用

    ボッシュ・レックスロス
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    バリオフローコンベアチェーン組立てツール
    用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)