絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • 黒田精工(1,432)
  • ダイヤトレンド(555)
  • アインツ(159)
  • 三共製作所(131)
  • THK(64)
  • SPG(59)
  • CCS(シーシーエス)(51)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
  • 中央精機(39)
  • 協育歯車(31)
  • 能瀬精工(JNS)(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
  • シンフォニアテクノロジー(18)
  • ロボテナ(17)
  • ENUMA(16)
  • 椿本チエイン(14)
  • ノーブランド(14)
  • ミラック光学(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式) NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式)

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    交換用のユニット用玉軸受です。
    用途交換補修用。トラスコ品番819-6617材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受幅(mm)26径(Φmm)内輪:30、外輪:62RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル型針状ころHK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル型針状ころHK形

    NTN(エヌティーエヌ)
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.028タイププレミアムシェル軸受寸法D(mm)42寸法C(mm)12基本静定格荷重(N)22800基本動定格荷重(N)14000許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式) NTN(エヌティーエヌ)

    給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式)

    NTN(エヌティーエヌ)
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。
    用途伝動装置および一般機械などに。トラスコ品番819-7090材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄軸径(Φmm)100形状ピロー形全長(mm)490径(Φmm)内輪:100全高(mm)275取付ねじM30中心高さ(mm)140取付ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
    軌道輪形状円筒ころ軸受

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)