絞り込み
ブランド
  • ND精工
  • 黒田精工(1,432)
  • ダイヤトレンド(555)
  • アインツ(160)
  • 三共製作所(131)
  • THK(64)
  • SPG(59)
  • CCS(シーシーエス)(51)
  • 日本パルスモーター(42)
  • 中央精機(41)
  • 協育歯車(31)
  • 能瀬精工(JNS)(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • シンフォニアテクノロジー(20)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
  • ロボテナ(17)
  • ENUMA(16)
  • ハーフェレ(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • ノーブランド(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ)ND精工
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
光源の発光タイミングを簡単に確認できます。 高速現象への対応 広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。 光入力が容易 光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。 オシロスコープへの接続が容易 BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。
仕様暗電流:0.1 nA寸法(mm)ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4質量(g)150、ペン型POFプローブ:50感度受光:0.52 A/W at λp波長(nm)最大感度(λp):760波長範囲(nm)感度:320~1000受光素子シリコンPINフォトダイオード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×30
回折型拡散板 ND精工回折型拡散板ND精工
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。 回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。 レンズと同等の効果 光源の選択の自由 高い透過率 配光制御
用途光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。材質LSD:ポリカーボネイト厚さ(mm)LSD:0.25適合波長(nm)365~1600仕上アルミアダプタ:黒アルマイト処理

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)