絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 黒田精工(1,432)
  • ダイヤトレンド(555)
  • アインツ(158)
  • 三共製作所(150)
  • THK(64)
  • SPG(59)
  • CCS(シーシーエス)(51)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
  • 中央精機(39)
  • 協育歯車(31)
  • SMC(27)
  • 能瀬精工(JNS)(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • ロボテナ(22)
  • エスコ(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
  • シンフォニアテクノロジー(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ EOAT‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ EOAT‐200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-5~55(凍結がないこと)回転方向【出力軸】入力軸と同方向許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ1°以下
  • ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用カラー EOTCL‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用カラー EOTCL‐200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。 高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。
    材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット EPU‐220 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット EPU‐220

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 段取りパターン複数登録可能 ・専用ソフトウェアの機能により、最大100通り(EPC-100は最大1000通り)の段取り数値設定を登録可能。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 無線通信対応(EPU-220) ・送受信機から各ユニットへの信号は無線で送信。 ・有線接続も可能です。 防塵・防水対応(EPU-220) ・保護等級IP65を実現。
    定格回転数(min-1[r.p.m])60±10定格出力(W)5入力無線通信:2.4GHz帯無線通信/有線通信:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP65連続使用時間(分)1以下消費電流(A)待機:0.02/定格:0.6/最大:1角度精度(°)【停止】±5許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)定格トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
  • ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用プレート EOTAP‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用プレート EOTAP‐200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    高トルクアダプタEOAT-200専用のアダプタプレート。 装置についているデジタルポジショニングインジケータとハンドルをハンドル自動化ユニットに置き換える場合、装置側のデジタルポジショニングインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、高トルクアダプタを取りつけることができます。
    材質【プレート・位置決めピン】アルミニウム合金質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。 底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体の色を緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)15.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)14.5寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
  • ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 ※EPU-100は無線でのみ制御可能です。 EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
    質量(g)130接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
  • ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CC NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CC

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
    接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
  • ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットSPU-100・EPU-220専用の送受信機です。 PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。 最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。
    入力電圧(V)5±5%(USB給電)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz帯無線通信ユニット数32台(最大接続)
  • ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    67,880税込74,668
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 位置決め作業を自動化 ・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。 ・位置決め作業を自動化します。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 薄型・省スペース ・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。 防塵・防水対応(EPU-210) ・保護等級IP65を実現。 ・粉塵や水がかかる環境でも安心です。 接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。
    定格回転数(min-1[r.p.m])60±10定格出力(W)5入力有線通信:RS-485(ModbusRTU)電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP65連続使用時間(分)1以下消費電流(A)待機:0.03/定格:0.6/最大:1使用環境温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下角度精度(°)【停止】±5許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6定格トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
  • ハンドル自動化ユニット|アダプタープレート EOAP‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|アダプタープレート EOAP‐200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットのアダプタプレート。 装置についているデジタルポジションインジケータとハンドルをハンドル自動化ユニットに置き換える場合、装置側のデジタルポジションインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、ハンドル自動化ユニットを取付けることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSA‐ME NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSA‐ME

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    78,980税込86,878
    1個
    10日以内出荷
    ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から551mm~997mmにできます。 可搬重量4kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
    材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (安川電機製ロボット対応) RSA‐YS NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (安川電機製ロボット対応) RSA‐YS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    78,980税込86,878
    1個
    10日以内出荷
    ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。 可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
    材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    78,980税込86,878
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から545mm~1007mmにできます。 可搬重量4kg~14kgのファナック製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
    材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(IO‐Link) NBK(鍋屋バイテック会社)

    協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(IO‐Link)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    619,800税込681,780
    1個
    37日以内出荷
    HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
    仕様【ケーブルシューティング】外配線適合【ロボットタイプ】ISO PCD 50ストローク(mm)10(片側)質量(kg)0.75使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.05制御IO-Link保護等級IP40機能【内蔵位置検出】プロセスデータ応答時間(秒)0.03移動距離(mm)2(必要最小/片側)爪長さ(mm)最大80駆動方式電動RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)1スプリングによる最小把持力(N)0.19把持力(N)【公称】190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満最大爪質量(kg/片側)0.1オープニングタイム(秒)0.19
  • 協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(Digital I/O) NBK(鍋屋バイテック会社)

    協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(Digital I/O)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    489,800税込538,780
    1個
    32日以内出荷から37日以内出荷
    HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
    仕様【ケーブルシューティング】内側ストローク(mm)10(片側)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.05制御Digital I/O保護等級IP40応答時間(秒)0.03移動距離(mm)0.5(必要最小/片側)爪長さ(mm)最大80駆動方式電動RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)1把持力(N)【オープニング】最大190、【クロージング】最大190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満最大爪質量(kg/片側)0.1オープニングタイム(秒)0.19クロージングタイム(秒)0.19
  • 高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP2000IL・GEP2000IO NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP2000IL・GEP2000IO

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299,800税込329,780
    1個
    27日以内出荷から32日以内出荷
    小型電動グリッパ 取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能 ・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。 把持力調整可能 ・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。 ・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。 簡単操作 ・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。 ・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。
    使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.02保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)移動量(mm)0.5(必要最小)
  • 高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED6000IL NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED6000IL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    47日以内出荷
    高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動技術、位置、速度、および力の制御により、最大限の機能を保証します。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。 ソフトで強力 ・機械式セルフロックで重いワークピースを処理するためのパワー。 ・バージョン-03および敏感な部品の敏感なグリップのためのバージョン-31をラインアップ。
    ストローク(mm)40(調整可能/片側)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.02制御IO-Link保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
  • 高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED5000IL・GED5000IO NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED5000IL・GED5000IO

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629,800税込692,780
    1個
    32日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP64応答時間(秒)0.035RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
  • 高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP5000IL・GEP5000IO NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP5000IL・GEP5000IO

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    559,800税込615,780
    1個
    27日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP64応答時間(秒)0.035RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
  • 高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    919,800税込1,011,780
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 機械式セルフロック 市場における最高出力比 ・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
    使用温度範囲(℃)5~50制御IO-Link保護等級IP54爪数2RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)
  • リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKSL NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKSL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。 空気圧供給時:クランプを解放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
    使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.55(開放)プラスコネクション不可
  • リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
    使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時開呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06寿命【クランプ】100万回最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)14.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • 水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。 底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)95寸法H(mm)14寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)13寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • 水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    二軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダーのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)95寸法H(mm)13寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    18日以内出荷
    ボールジョイントSBJL-M、SBJL-F、SBJS-M、SBJS-F取りつけ用プレート。 ボールジョイントを機器・装置に全面から取りつけることができます。 本体上面のピンがボールジョイントの空回りを防止します。 ボールジョイント固定用の六角穴付き皿ボルトが付属しています。 使用するボールジョイントにより、適用する取りつけ用プレートの品番が決まります。詳細は「組み合わせ」の表をご確認ください。
    材質【六角穴付皿ボルト】SUS304材質(本体)SUS304材質(ピン)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)