2,918件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニシリンダー・MCEー20S(押出) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー20S(押出)

    アインツ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6810ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:105、引き:22
  • ミニシリンダー・MCEー10T(引込) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー10T(引込)

    アインツ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6807ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:20、引き:85
  • 当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用 アインツ

    当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用

    アインツ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    スイッチ付なので製品確認として使用できます。
    トラスコ品番217-8987材質シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
  • 傾斜ステージ ミラック光学

    傾斜ステージ

    ミラック光学
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。 傾斜ステージは±20°の簡易式ステージです。
    トラスコ品番208-1572アズワン品番64-8404-87
  • 回転ステージ(手動式) ミラック光学

    回転ステージ(手動式)

    ミラック光学
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
  • 椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    広範囲の公差軸に対応可能です。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • 椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ

    椿本チエイン
    ¥639~税込¥703~
    1個
    翌々日出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
    用途動力伝達用材質スチール列数2
  • 椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ

    椿本チエイン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
    用途動力伝達用材質スチール列数2
  • SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所)

    SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)

    SMT(南海精工所)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2

    フリーベアコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒

    バーテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
    用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。トラスコ品番259-0118アズワン品番64-9294-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテック

    バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒

    バーテック
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
    用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000色ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • IP型ボールベアー 井口機工製作所

    IP型ボールベアー

    井口機工製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    仕様上向用、底面に水ヌキ穴を標準装備許容荷重(kg)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形

    ENUMA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    EKローラーチェーン用のジョイントになります。
    材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKローラーチェーン(2列形) ENUMA

    EKローラーチェーン(2列形)

    ENUMA
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチール列数2列
  • EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) ENUMA

    EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)

    ENUMA
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
    用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304ステンレス鋼タイプクリップ列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク ENUMA

    EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク

    ENUMA
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304ステンレス鋼列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    材質スチールタイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    12日以内出荷
    カメラとバー照明やリング照明をセットして高さ調整や前後調整・角度調整など様々な用途にご使用いただけます。また支柱の取り外しが簡単で持ち運びにも便利です。
    耐荷重(kg)カメラ取付部:1~1.5、照明取付部:0.5~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    12日以内出荷
    上下・前後・左右の大きなスライド調整と上下・前後・左右の微調整+水平調整、回転調整が付いた、3軸調整カメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
    耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ

    HIKMICRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    ショルダーストラップ付きのソフトポーチです。サーモグラフィカメラを衝撃や汚れから保護し、持ち運びを容易にします。
  • HIKMICRO ハイクマイクロ Bシリーズ用マクロレンズ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ Bシリーズ用マクロレンズ

    HIKMICRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    被写体に30mmまで接近して撮影できるマクロレンズアダプターです。プリント基盤上の蓄熱積と放熱に関する情報を得ることができ、不良部品の特定や、電気機器の正確な不良箇所特定が可能になります。
  • オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当>

    ダイヤトレンド
    ¥14,950~税込¥16,445~
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>

    ダイヤトレンド
    ¥12,300~税込¥13,530~
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)材質本体:ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:24.25最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)66.5屈曲半径R(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側)  反負荷側  固定 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側) 反負荷側 固定

    ダイヤトレンド
    ¥5,640税込¥6,204
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
    用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ長さ(m)0.3接続方法中継(モータ側)保護等級IP65ケーブルJZSP-C7PRCE-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
  • 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  反負荷側  固定  JZSP-CVP07相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CVP07相当

    ダイヤトレンド
    ¥15,450~税込¥16,995~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  固定  JZSP-CSP05相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CSP05相当

    ダイヤトレンド
    ¥13,650~税込¥15,015~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  可動  JZSP-CSP29相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CSP29相当

    ダイヤトレンド
    ¥14,100~税込¥15,510~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
    用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  固定  JZSP-CMP02相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CMP02相当

    ダイヤトレンド
    ¥7,190~税込¥7,909~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
    用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-V
  • 安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CSP01相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CSP01相当

    ダイヤトレンド
    ¥5,760~税込¥6,336~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
    用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-U7B24相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当

    ダイヤトレンド
    ¥6,080~税込¥6,688~
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  可動  JZSP-U7B23相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 可動 JZSP-U7B23相当

    ダイヤトレンド
    ¥6,080~税込¥6,688~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-UVA301相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA301相当

    ダイヤトレンド
    ¥11,090~税込¥12,199~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-20A,SGM7G-20A,SGMGV-20A,SGMSV-20A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-UVA102相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVA102相当

    ダイヤトレンド
    ¥11,730~税込¥12,903~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMSV-10A,SGMSV-15A形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-UVA101相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVA101相当

    ダイヤトレンド
    ¥10,570~税込¥11,627~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMSV-10A,SGMSV-15A形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継  反負荷側  固定  JZSP-UCMP02相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 反負荷側 固定 JZSP-UCMP02相当

    ダイヤトレンド
    ¥7,320~税込¥8,052~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結> 中継接続時は安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)<中継(モータ側)>
    用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(モータ側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-V

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)