カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(1,432)
- ダイヤトレンド(555)
- アインツ(157)
- 三共製作所(131)
- THK(64)
- SPG(59)
- CCS(シーシーエス)(51)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
- 中央精機(39)
- 協育歯車(31)
- 能瀬精工(JNS)(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- シンフォニアテクノロジー(18)
- ロボテナ(17)
- ENUMA(16)
- 椿本チエイン(14)
- ノーブランド(14)
- ミラック光学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: メカニカル部品(新商品)

ラックRK
協育歯車¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。
ハスバハグルマ/ネジハグルマ
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数26ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向R
マイタ
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質機械構造用炭素鋼(S45C)穴径(Φmm)6モジュール1歯数比1穴長さ(mm)13
ワイヤレスコネクター4P・ツール側
アインツ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。 出力形式はNPN式となります。トラスコ品番388-9934適合機種OX-SBI幅(mm)35高さ(mm)53タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側
アインツ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。トラスコ品番388-9932適合機種OX-SB長さ(mm)ハーネス:2000幅(mm)35高さ(mm)53タイプロボット側奥行(mm)20入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ピストン
アインツ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷エアニッパーのピストンです。トラスコ品番388-8400適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)44.5高さ(mm)24奥行(mm)39.5
当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用
アインツ¥68税込¥751個当日出荷ミニシリンダーMCE-H用交換当てゴム。トラスコ品番389-4687材質NR+SBR(設置面)幅(mm)24高さ(mm)3タイプミニシリンダーH用奥行(mm)20
押ボタン型バルブ
アインツ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷エアーポート切り替えバルブです。 押してる間、ポートを切替えます。トラスコ品番388-9948幅(mm)23高さ(mm)50奥行(mm)16.5
サクションBKT・Φ12・M6
アインツ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Φ12用穴とM6タップが施されていますトラスコ品番388-8373幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M6適合サイズΦ12
サクションBKT・Φ12・M5
アインツ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷Φ12用パイプ穴とタップ穴加工が施されたコネクターです。 エアー配管等のマニホールドとしても使用頂けます。トラスコ品番388-8374材質超ジュラルミン幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M5適合サイズΦ12
マニホールド・BF5 樹脂
アインツ¥909税込¥1,0001個当日出荷マニホールドを樹脂にする事で軽量化を実現しました。 不要なエアーポートを塞ぐ専用キャップです。トラスコ品番387-8778幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30取付穴Φ4.3適合サイズΦ4ホース
パッキン(ツール側)
アインツ¥219税込¥2411個当日出荷ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート用交換パッキン。トラスコ品番388-6802適合機種OX-30AI/60AI幅(mm)9高さ(mm)6奥行(mm)9
取付金具・ミニエアーニッパー用
アインツ¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)トラスコ品番388-8399適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)42高さ(mm)44奥行(mm)55
D-SUBケーブル・OX用 1.5m
アインツ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8414長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプツール側奥行(mm)12.6
D-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブル
アインツ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8427長さ(mm)ハーネス:1500タイプロボット側
D-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブル
アインツ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8426長さ(mm)ハーネス:500タイプロボット側
ツールチェンジャー・ツール側
アインツ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーオプションの追加が可能です。タイプツール側
ツールチェンジャー・ロボット側
アインツ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から翌々日出荷独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側) エアーオプションの追加が可能です。タイプロボット側
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥298~税込¥328~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列円筒ころ軸受 NU型
SKF(日本エスケイエフ)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から翌々日出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I
アインツ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。トラスコ品番388-9937適合機種OX-20I幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点コネクタ取付位置ツール側
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15
アインツ¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。トラスコ品番388-9930適合機種OX-A/B幅(mm)22高さ(mm)7.5タイプロボット側奥行(mm)30
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-I
アインツ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。トラスコ品番388-9928適合機種OX-AI/BI幅(mm)22高さ(mm)13タイプツール側奥行(mm)30
ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 OXR-RS12R-20
アインツ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。トラスコ品番388-9938適合機種OX-10/20幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプロボット側奥行(mm)28.8入出力点数12点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ワイヤレスコネクター4P・ツール側
アインツ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。幅(mm)35高さ(mm)43タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点コネクタ取付位置ツール側
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-10
アインツ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。トラスコ品番388-9942適合機種OX-03/05幅(mm)35高さ(mm)43タイプロボット側奥行(mm)18入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03
アインツ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷多関節ロボット用ツールチェンジャーにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。トラスコ品番388-9941適合機種OX-03/05幅(mm)35高さ(mm)43タイプロボット側奥行(mm)18入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ワイヤレスコネクター12P・ツール側
アインツ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。トラスコ品番388-9933適合機種OX-LBI長さ(mm)ハーネス:1000幅(mm)48高さ(mm)65タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点