9ページ目: メカニカル部品(新商品)
EC-AD1242A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 5芯
長さ(m)(ハーネス)1
コネクタCN4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
EC-AD1441A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 8芯
長さ(m)(ハーネス)1
コネクタCN5、CN6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
仕様ステップ角:18
寸法(mm)(モーター)Φ10
電圧(V)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線バイポーラ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用パラメーター設定ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。
ケーブルロボット
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。
ケーブルロボット
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。
ケーブルロボット
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。
ケーブルロボット
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた印ろう付き丸フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形
タイプ(軸受箱)ステンレス品、(軸受)ステンレス品
形式UCSFC-S6
寸法L(mm)135
寸法A(mm)26
寸法N(mm)14(±0.2)
寸法J(mm)110
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)11(±0.5)
軸径d(Φmm)35
寸法J1(mm)77.8
寸法H3(mm)90
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
バイクや自転車のチェーンのカットやカシメができます。
DIN8187に対応したローラーチェーンや、ピンが3.28mm-5.72mmのチェーンに対応します。
バイクや自転車のチェーンのカットやカシメに
仕様ピン用パーツ1:3.28-4.45(mm)、ピン用パーツ2:5.08-5.72(mm)
寸法(mm)マウンティングテンショナー開き:9-46
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
チェーンカット・かしめ用工具(KS-59-1/14)のパーツセットです。
チェーンピン直径5.72mm用。
質量(kg)0.19
1組
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
チェーンカット・かしめ用工具(KS-59-1/14)のパーツセットです。
チェーンピン直径3.28mm用。
質量(kg)0.13
1組
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数比2
ねじれ方向R
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
付属品セットスクリュー×1
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
形状B1
全長(mm)15
穴径(Φmm)6
モジュール0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
形状B1
全長(mm)16
モジュール1
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容セットスクリューが1個付いてます。
材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
形状Bm
全長(mm)20
歯幅(mm)10
モジュール1
ハブ長さL(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
取付ねじls4
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
形状B1
全長(mm)14
歯幅(mm)5
モジュール0.8
ハブ長さL(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
形状B1
全長(mm)15
歯幅(mm)8
穴径(Φmm)6
モジュール0.75
ハブ長さL(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
取付ねじls3.5
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
モジュール0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
形状B1
全長(mm)8
歯幅(mm)2
穴径(Φmm)3
モジュール0.3
ハブ外径(Φmm)10
ハブ長さL(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM3
取付ねじls3
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
形状B1
歯数26
ハブ長さL(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれ方向R
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。
形状1B
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状B1
圧力角(°)20(並歯)
ねじれ角45°
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
モジュール1
RoHS指令(10物質対応)対応
旧JIS約3~4級相当です。
追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
歯数比1
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)
- 制御機器(新商品)
- メカニカル部品(新商品)
- 機構部品(新商品)
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。